絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • マキテック(88)
  • テラウチ(寺内製作所)(80)
  • バーテック(61)
  • KYOWA(協和製作所)(46)
  • JRC(38)
  • ウエストンローラー(37)
  • セントラルコンベヤー(35)
  • シンフォニアテクノロジー(24)
  • メイキコウ(22)
  • 伊東電機(21)
  • スリーエッチ(14)
  • 産機(14)
  • 太陽工業(13)
  • 大日ハンソー(12)
  • DAISAN(12)
  • マツシマ メジャテック(11)
  • ボッシュ・レックスロス(11)
  • 井口機工製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
  • 単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付500mm型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
  • ポータブルストッパー万能型 TRUSCO

    ポータブルストッパー万能型

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
    トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
  • 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO

    2段式ツールボックス ステンレス製

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
    トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    欠品中
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268質量(kg)3.6寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A

    TRUSCO
    419税込461
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
  • 軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1組(20本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCO

    アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
    仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)36
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S

    TRUSCO
    549税込604
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具S質量(g)193
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベア V2025P型 の交換用として。トラスコ品番461-1705適合機種V2025P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)27M6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25ホイール寸法(mm)20
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)40材質(ホイール)スチールピッチ(mm)100寸法A(mm)23/73材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2766質量(kg)4.6寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2758質量(kg)4.2寸法A(mm)37.5ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2723質量(kg)5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2715質量(kg)4.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2804質量(kg)4.4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2791質量(kg)4寸法A(mm)25/75ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071質量(kg)5寸法A(mm)35.5ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046質量(kg)6.2寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)40材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7038質量(kg)5.6寸法A(mm)23ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)38材質フレーム:スチール、ホイール:スチールピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付トラスコ品番510-2600質量(kg)5.7寸法A(mm)25ホイール幅(mm)12
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2400

    TRUSCO
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2276質量(kg)4.32寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ18)P25×L3000

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナ等に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番300-5631質量(kg)3.69寸法A(mm)12.5ホイール幅(mm)20
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P75×L2000mm

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2876材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)15.68ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW600×P75×L2000mm

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    10日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2795材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.40ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)24
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具B TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具B

    TRUSCO
    439税込483
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9975材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具B質量(g)156
  • 連結ベーススチール製 TRUSCO

    連結ベーススチール製

    TRUSCO
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    軽荷重用ホイールコンベヤ取り付けに利用できます。
    用途ホイールコンベヤの幅決めに床置き用のベースとして。材質(ホイール)スチール適合機種V-38S、V-38SUS、V-38AL、V-38N、V-40T、V-40G
  • 専用ホイールストッパー TRUSCO

    専用ホイールストッパー

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
    用途搬送物のストッパーとして。トラスコ品番511-5892適合機種V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G材質スチール高さ(mm)40質量(g)157
  • ホイルコンベア用スタンド TRUSCO

    ホイルコンベア用スタンド

    TRUSCO
    7,798税込8,578
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホイールコンベヤ用標準スタンドは高さの調整およびブラケットの角度調整ができ、軽量で堅固です。
    用途ホイールコンベヤ用スタンド。仕様ベース付

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ