12ページ目: コンベヤ

コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
4,656件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターローラ 三相200V級Vプーリ400 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級Vプーリ400KYOWA(協和製作所)
26,980税込29,678
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級600 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級600KYOWA(協和製作所)
21,980税込24,178
1本
10日以内出荷から15日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級500 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級500KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
モーターローラ 三相200V級450 KYOWA(協和製作所)モーターローラ 三相200V級450KYOWA(協和製作所)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ライニング無、フリーローラ連動無電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57
ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット 三鈴工機ミニパラ ミニホイールコンベヤ交換用ホイールユニット三鈴工機
399税込439
1台
翌々日出荷
ホイールユニットはホイールとホイールケースを組み合わせた交換部品です。 ホイールユニットはコンベヤのステー材にはめ込みです。 ホイールはホイールケースにはめ込みです。
用途交換用ホイールユニット機長(mm)200トラスコ品番465-7934材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)質量(kg)0.05ピッチ(mm)12.5ホイール直径(Φmm)9機幅(mm)15ホイール幅(mm)10
バーストリップブラシ H825-500PBT2W バーテックバーストリップブラシ H825-500PBT2Wバーテック
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1508全長(mm)500高さ(mm)50質量(g)140線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ H825-100PBT2W バーテックバーストリップブラシ H825-100PBT2Wバーテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
幅(mm)8.7トラスコ品番805-1506全長(mm)100高さ(mm)50質量(g)28線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白 バーテックバーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白バーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1521全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
バーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒 バーテックバーストリップブラシ F810-1000 NY0.1 黒バーテック
7,798税込8,578
1個
当日出荷
幅(mm)20トラスコ品番805-1518全長(mm)1000高さ(mm)25線径(Φmm)0.1毛丈(mm)10
バーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HLY5MNH60 PP0.2黄バーテック
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
幅(mm)15トラスコ品番805-1397高さ(mm)100全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)60
バーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットFMタイプ BF10-FM 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
標準モータープーリ 3.7KW 協和標準モータープーリ 3.7KW協和
299,800税込329,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1409材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)122.2出力(kW)3.7プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)52.1速度(m/min)(60Hz)62.7
モータープーリ Φ265 協和モータープーリ Φ265協和
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265
モータープーリ Φ165 協和モータープーリ Φ165協和(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ幅(mm)330プーリ径(mm)165
屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR] JRC屋外ベルトコンベア用塩ビ巻リターンローラ[UR]JRC
15,870税込17,457
1個
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面に塩ビパイプを圧入しており、防食性や耐薬品性に優れています。ほとんどの酸、アルカリ、塩類に侵されないため、長期間にわたり当初の性能を維持します。 水処理場などのベルトコンベアで多く採用されています。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1] JRC屋外ベルトコンベア用3tゴム巻キャリヤローラ(天然ゴム巻)[CNR1]JRC
10,110税込11,121
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、荷物を搬送する側(キャリヤ側)のベルトを支えるローラです。 鋼管製ローラの表面にゴムを焼き付けることで、パイプの耐摩耗性と耐食性を向上させたローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
両端軸受 オイルシール方式 FUO型 三和コンベア両端軸受 オイルシール方式 FUO型三和コンベア
27,900税込30,690
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はオイルシールを使用しています。
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~ 宇部樹脂加工CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS45~宇部樹脂加工
3,364税込3,700
1個
5日以内出荷
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRSローラ径(Φmm)45軸径10乳白色材質(ローラー部)ABS樹脂
CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~ 宇部樹脂加工CRSシリーズ 軽荷重用ローラー CRS42~宇部樹脂加工
3,237税込3,561
1個
5日以内出荷
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS材質(ローラー部)ABS樹脂ローラ径(Φmm)42
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012セントラルコンベヤー
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8三鈴工機
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42YS 伊東電機パワーモーラ ACテーパーローラ PMT42YS伊東電機
23,980税込26,378
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-4伊東電機
17,980税込19,778
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-50伊東電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-9伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-5 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AU-5伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30 伊東電機パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570BP-30伊東電機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
標準タイプの約2.5倍の高出力タイプ。 連続運転・間欠運転いずれも可能です。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、5秒OFFです。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM500BS伊東電機
15,980税込17,578
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-15 伊東電機パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-15伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-10 伊東電機パワーモーラ AC軽荷重用ローラ PM427AS-10伊東電機
14,980税込16,478
1本
40日以内出荷
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
フリーローラ ARI-60 伊東電機フリーローラ ARI-60伊東電機
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
フリーローラ ARI-57 伊東電機フリーローラ ARI-57伊東電機
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
フリーローラ ARI-38 伊東電機フリーローラ ARI-38伊東電機
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から45日以内出荷
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
P30と狭いピッチが可能、小物部品等の搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)50(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ重荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
17,980税込19,778
1台
15日以内出荷から29日以内出荷
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)300(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
17,980税込19,778
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ太陽工業
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)57.2材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)300

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ