- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベヤ
- 17ページ目
17ページ目: コンベヤ
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番441-0808
ストローク(mm)45
全長(mm)1300
接続口径(Φmm)12
1台
¥249,800
税込¥274,780
35日以内出荷
低床ベーシックタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
トラスコ品番442-2683
ストローク(mm)30
全長(mm)808
接続口径(Φmm)10
1台
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)30
接続口径(Φmm)12
細いホイール付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。
用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送
トラスコ品番522-9364
材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6t
ピッチ(mm)25
機長(mm)2000
ホイール直径(Φmm)20
ホイール幅(mm)15
耐荷重(kg/個)ホイール:30
1本
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。
トラスコ品番435-3863
長さ(mm)2000
タイプパイプ式
機長(mm)2000
1式
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
太陽工業製フリーローラーの後付けも可能です。フリーローラーオプションです。
用途フリーローラーオプションです。
トラスコ品番435-3873
長さ(mm)3000
幅(mm)115
タイプアングル式
1式
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
ベルト幅(mm)350
電源(V)単相100
モーター出力(W)25
あらゆる用途、搬送物に対応します。機長は10cm単位でお望みの機長にて製作が可能です。
用途土砂、砂利、砂、砕石、コンポスト、木材チップ。缶、ビン、廃ガラス、ゴミ廃棄物、汚泥、その他。
トラスコ品番856-2939
材質フレーム:STK400Φ34xt2.3
色グレー
ベルト幅(mm)500
機長(mm)3000
機長(m)3
機高(mm)410
機幅(mm)638
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
25日以内出荷
フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。
トラスコ品番149-3828
ベルト幅(mm)400
機長(m)10
最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1
最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2
ベルト速度(m/min)(50Hz)36
ベルト速度(m/min)(60Hz)44
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
45日以内出荷
蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6
耐荷重(kg)454
最大能力パイプ:12”(300mm)
高さ調整範囲(mm)740~1120
1台(1台)
¥47,600
税込¥52,360
3日以内出荷
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーンコンベヤ付です。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)12
最小型です。取付プレートはタップ穴加工です。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
低床ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)10
スタンダードタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)30
接続口径(Φmm)10
平行リンク機構内蔵タイプです。チェーン駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
ホイールコンベヤ付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)12
細いホイール付のタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)20
接続口径(Φmm)6
低床ワイドタイプです。モータローラ駆動タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)30
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。ワイドタイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
接続口径(Φmm)12
平行リンク機構内蔵タイプです。
用途物流センター・製造ラインなど。アップ・ダウン機能を使用したモノの移載に
ストローク(mm)45
接続口径(Φmm)16
最も一般的なミニラビットのスタンダードモデルです。
タイプBC
電源(V)単相100
搬送 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。