5ページ目: コンベヤ

コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
4,657件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)オークラ輸送機
889税込978
1本
翌々日出荷
FRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
フリックタッチFT 三機工業フリックタッチFT三機工業
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
フリックタッチFTの40W/90Wに使用しているドライブホイールです。
仕様(40W/90W)用ドライブホイール寸法(Φ×mm)110×20
コンベヤ用リタンローラ 三機工業コンベヤ用リタンローラ三機工業
5,998税込6,598
1組
4日以内出荷
ベルトの垂れ防止用のローラです。
駆動ローラコンベヤ用丸ベルト 三機工業駆動ローラコンベヤ用丸ベルト三機工業
669税込736
1本
4日以内出荷
駆動ローラコンベヤ用の丸ベルトです。
材質ウレタン
エコロンローラ(リタンローラ) 吉野ゴム工業エコロンローラ(リタンローラ)吉野ゴム工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。
用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベアフリーベアコーポレーション
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
TGLボード サンコー(三甲)TGLボードサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1箱(5枚)
5日以内出荷
摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
材質POM種別TGLボード寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
23,480税込25,828
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
標準スクリュー羽根 三和コンベア標準スクリュー羽根三和コンベア
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
IB型スタンド(中・重荷重用) IB セントラルコンベヤーIB型スタンド(中・重荷重用) IBセントラルコンベヤー
3,990税込4,389特価
1脚
当日出荷から21日以内出荷
フリーローラコンベヤ用脚です。
適合本体型式FRZ6017,FR7620
ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚 マルヤス機械ミニミニエックス2型スタンダードタイプベルトコンベヤ用脚マルヤス機械(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
アルミフレームミニコンベヤ用脚
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付) 岩田製作所ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)岩田製作所
889税込978
1個
翌々日出荷
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCOピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000TRUSCO
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCOフレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mmTRUSCO
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)1468~4184ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCOアルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用TRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル 太陽工業タイヨー 伸縮式ローラコンベヤ 1スパン シングル太陽工業
46,980税込51,678
1台
10日以内出荷
縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。機長(mm)438~1383ローラー幅(mm)500仕様100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター)トラスコ品番461-1217材質ローラー:スチール車輪:ゴム質量(kg)30許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~175シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2機高(mm)535~835機幅(mm)634ローラー径(Φmm)38
ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCOピックラック用ホイルコンベヤTRUSCO
3,198税込3,518
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
耐油性、衝撃に優れています。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300 マキテック脚(ModeL34/Type34用) 34CSH ベルト幅300マキテック
9,598税込10,558
1脚
11日以内出荷
適合ベルト幅(mm)300タイプ固定脚スチール製
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT ハバジット【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDTハバジット
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
エンドレス加工をしています
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
ブラシ バリーハンター バーテックブラシ バリーハンターバーテック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300-VG用部品 テールローラマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
スチール製ローラコンベヤ R3812P型 マキテックスチール製ローラコンベヤ R3812P型マキテック
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
MMX2用部品 チェーンカバー マルヤス機械MMX2用部品 チェーンカバーマルヤス機械
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
チェーン部分に取り付ける安全カバーです。
付属品取付ネジ×2本クリア
尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラ シモヤマ尺角 軽いん台63 1/2 ゴヒラシモヤマ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
従来の尺角に代わる、箱構造の軽いん台シリーズです。従来の角材(35~40kg)と比べて約1/3の重さで作業効率がUPします。取手付で持ち運びも容易です。
用途荷物の受け台に。輸送路やステージづくりに。ジャッキ台に。幅(mm)300高さ(mm)150奥行(mm)600耐荷重(t)10
コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機コロコンミニ(ホイールのみ)オークラ輸送機
2,098税込2,308
1セット(100個)
3日以内出荷
コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
スターターローラパワーU(MP-C1) SUS(エスユーエス)スターターローラパワーU(MP-C1)SUS(エスユーエス)
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
コロコン上の水平搬送を実現するコンパクトな電動ローラーです。水平に設置したコロコン上で最大30kgまでのワークを搬送できます。外形120mmのコンパクトな動力源です。タイミングベルトによる駆動伝達で衝撃負担を吸収します。ウレタンタイヤが標準装備になり、タイヤの削れが少なくお手入れが簡単です。
仕様加速度:100msカバーPP質量(kg)1.3材質(本体)アルミ押出材制御方式コントローラ(STP-MP-C1)モーター□60ステッピングモータ(2相ユニポーラ)減速方法ギア1/18RoHS指令(10物質対応)対応ローラーウレタン適合シリーズグリーンフレームN
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QS メイキコウローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLA28R-QSメイキコウ
893税込982
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:P30と狭いピッチが可能、小物搬送用、軽量製品、精密部品の搬送に最適。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ28.7×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 66 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 30(※カーブでP30の場合はお問い合せください)・40・60・80 機長(L)実寸L-6 10材質(ローラー部)スチール
ウエストンローラー DC24V 標準型 ウエストンローラーウエストンローラー DC24V 標準型ウエストンローラー
26,875税込29,563
1本
12日以内出荷
国内初ドライバー不要のDC24Vブラシレスモーターローラーです。
用途自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。物流センター搬送ライン組み込みシステムAGV移載装置などシャフト径(Φmm)12
アルミローラーコンベア3M アルミスアルミローラーコンベア3Mアルミス
45,300税込49,830
1台
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:300×3000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×303×6.5
アルミローラーコンベア2M アルミスアルミローラーコンベア2Mアルミス
29,880税込32,868
1台
翌々日出荷
物流倉庫等の作業効率upに!各サイズ連結可能!
材質本体・ローラー部・ベアリング:アルミローラー幅(mm)約300耐荷重(kg)スタンド使用時:約150、段差の無い平置き使用時:約250材質(ローラー部)アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)有効:約300×2000ピッチ(cm)ローラー:約10ローラー径(Φmm)42寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約36.5×203×6.5
三ツ爪バケットボルトナット スチール スリーエッチ三ツ爪バケットボルトナット スチールスリーエッチ
21,980税込24,178
1箱(100組)
当日出荷
爪が出ているためベルトに喰い込み滑りません。三爪ボルトと六角ナットで一組です。
用途バケットの取付。トラスコ品番808-6916材質スチール全長(mm)32高さ(mm)35ねじ径M10ベース幅(mm)32本体幅(mm)32
フレキシコ型コンベアーレーシング スリーエッチフレキシコ型コンベアーレーシングスリーエッチ
19,980税込21,978
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な接続が可能で耐久力もあります。コンベヤーベルト破損の修理にも使用できます。
用途コンベヤーベルトの接続、補修用に。材質スチール
バーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒 バーテックバーカットHLタイプ BF15-HL 5M NH60 PP0.3黒バーテック
53,980税込59,378
1巻
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。ドアの寸法に応じて、簡単にハサミで切断できます。取り付け場所、用途に応じて5つのフレームから選択でき、毛の材質、長さを選択できます。RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品REACH(第23次SVHC)対応製品HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途食品工場などのドアの隙間対策に。OA機器などの配線部の目隠しに。建物間の隙間隠しに。切削粉などの飛散防止に。コンベアのスクレーパーに。あらゆる隙間からのホコリ、風、雪、虫の侵入対策に。仕様3列植毛トラスコ品番805-1403材質PP(ブラシ材質)、TPE(ブラシ台)形状波線厚さ(mm)15全長(mm)5000ブラシ:黒全高(mm)100毛丈(mm)60フレーム高さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)オークラ輸送機
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
フリーカーブローラコンベヤ 2スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
機長(mm)678~1976ローラー幅(mm)490機幅(mm)500配列単列(ローラー)ローラーピッチ(mm)40~133ローラー径(Φmm)38機高(mm)563~838許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)自重(kg)39キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)仕様【スパン】2
ピエゾインラインフィーダ 産機ピエゾインラインフィーダ産機
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
適合(コントローラ) P212・P212-F
バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(4極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノバイブレーター(2極三相誘導モーター)ユーラステクノ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
フレキシコスパナ スリーエッチフレキシコスパナスリーエッチ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
FスパナとFレンチ(自在型)の2種類があります。 それぞれNo.1用、No.1 1/2~2用、No.2 1/2~3用の3タイプがあります。
ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用) オークラ輸送機ベルコンミニⅢ DMG用 保守・メンテナンス部品 エンドプーリユニット(呼称幅25用)オークラ輸送機
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ベルコンミニ DMG用 保守・メンテナンス部品です エンドプーリユニット
呼称幅25
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)メイキコウ
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷から19日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8材質(ローラー部)ALベアリングプレスベアリング材質(フレーム)ALフレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ