- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- コンベヤ
- 7ページ目
7ページ目: コンベヤ
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)16
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし
肉厚(mm)2.6
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)38
汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
用途ラック、ストック用コンベヤなどに。
ホイール直径(Φmm)38
材質(ホイール)スチール
取付ボルト根角M8×20L 2セット付
材質(フレーム)スチール
荷重(kg)20(ホイール1個当たり)
ホイール幅(mm)12
幅(mm)16.2
トラスコ品番805-1516
全長(mm)1000
高さ(mm)145
線径(Φmm)0.15
毛丈(mm)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番543-0976
材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)
質量(kg)37.1
出力(kW)1.0
プーリ径(mm)215
プーリ幅(mm)380
速度(m/min)(50Hz)36.3
速度(m/min)(60Hz)43.7
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。
シール部はグランドパッキンを使用しています。
ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。
ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。
スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。
アルミフレーム横アリ溝付です。
コンベヤははめ込み構造です。
ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート、小物品の組み立てやケース詰~検査ライン、落差のあるコンベヤ間のつなぎ用
ホイール直径(Φmm)9
材質ホイール:POM白ジュラコン[[(R)]]、ホイールケース:POM緑ジュラコン[[(R)]]、フレーム:アルミ製、ボルト・ナット・エンドカバーはスチール製です。
ピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)
ホイール幅(mm)10
軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。
フレームとローラーがアルミです。
ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送
ローラー径(Φmm)38
材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製
タイプストレート
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。
間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。
10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
中荷重用ステンレスコンベヤ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×1.5×12
材質(ローラー部)SUS304
ベアリングプレスベアリング(SUS)
材質(フレーム)SUS
ローラ強度(kg)120(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)SUS304
フレーム厚さ(mm)2
軽荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)100(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
小型で頑丈なレールは耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
用途ピックラック用部材
材質(ローラー部)樹脂
奥行D(mm)3022
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.6×12
適合機種R-5714P
材質STKM11A-S
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラー。
適合機種R-3812P
材質STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶解亜鉛めっき
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM11A-S
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)STKM
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両つぶし
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)STKM11A
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
軸の形状丸・半月横ピン穴
ベアリングプレスベアリング
適合機種R-4214P
材質(ローラー部)スチール
軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折たたみ、伸縮可能なアルミ製脚付です。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)350
材質脚、フレーム、ローラーパイプ:硬質アルミベアリング、シャフト、ボルト:スチール
全幅(mm)537
許容荷重(N)(フレーム)980
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)36
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-2027
質量(kg)1.16
ホイール幅(mm)20
1本
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。
機長(mm)1800
ホイール直径(Φmm)18
材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)
ピッチ(mm)20
仕様ホイール1個当たりの荷重:10kg
トラスコ品番461-1306
質量(kg)2.24
ホイール幅(mm)20
1本
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0989
質量(kg)7.8
ホイール幅(mm)50
1本
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-0954
質量(kg)9.6
ホイール幅(mm)50
1本
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)3000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2868
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)19.79
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)40
1台
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)45
材質(ローラー部)アルミ
トラスコ品番461-2817
材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付
質量(kg)12.05
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)1.5
ローラー耐荷重(kg/本)48
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)500
トラスコ品番300-5551
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
質量(kg)45.6
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)1.2
寸法A(mm)34.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)38.1
ローラー耐荷重(kg/本)70
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1000
ホイール直径(Φmm)25.4
材質(ホイール)スチール
幅(mm)(ホイール)9
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。