コンベヤ :「ボールキャスター 重量用」の検索結果
コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)80
仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番464-8366
材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール
長さ(mm)1800
高さ(mm)34.6
質量(g)6.0
ピッチ(mm)75
使用ボールキャスターC-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。