カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • 搬送
          • コンベヤ
            • ローラーコンベヤ(1,098)
            • ホイールコンベヤ(340)
            • アコーディオンカーブコンベヤ(23)
            • テーパーローラーコンベヤ(13)
            • ローラーコンベヤスタンド(34)
            • ローラースタンド(4)
            • ベルトコンベヤ(639)
            • フリーテーブル(13)
            • 取替え用ローラー(287)
            • サポートローラー(5)
            • モータローラー(1,858)
            • コンベヤアクセサリー(211)
            • コンベヤ用脚(53)
            • その他コンベヤ(82)

コンベヤ :「搬送」の検索結果

コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
関連キーワード
  • 搬送ベルト
  • 搬送ローラー
  • 搬送用ベルト
4,660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用井口機工製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
荷重受回転車輪
用途ターンテーブルの外周車輪パレットチェンジャーの車輪トラバーサー車輪各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番868-7794材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)400
RLTローラーエレメント (PA) ElesaRLTローラーエレメント (PA)Elesa
879税込967
1個
3日以内出荷
トラスコ品番213-0140
ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,598税込2,858
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)38
ステンレスローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
5,198税込5,718
1本
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレスローラ径(Φmm)60.5
ステンレスローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーカーブコンベヤテラウチ(寺内製作所)
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)48.6
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
2,098税込2,308
1本
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)57.2
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。シャフト径(Φmm)11.8肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラ径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)アルミローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
709税込780
1本ほか
8日以内出荷
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
インダクションモータ UBM マルヤス機械インダクションモータ UBMマルヤス機械
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
小形電磁フィーダ CF形(駆動部) シンフォニアテクノロジー小形電磁フィーダ CF形(駆動部)シンフォニアテクノロジー
249,800税込274,780
1個
当日出荷
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23コイル定格電圧(V)200/220定格電流(A)コイル:1振動数駆動:50~70(Hz)適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
MMX300用部品 スプロケット マルヤス機械MMX300用部品 スプロケットマルヤス機械
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個
MMX300用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300用部品 ドライブプーリマルヤス機械
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ89.1
MMX300用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300用部品 テールローラマルヤス機械
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
寸法(mm)Φ48.6
MMX224用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224用部品 ドライブプーリマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224用部品 テールローラマルヤス機械
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
寸法(mm)Φ34
MMX300用部品 ベアリング マルヤス機械MMX300用部品 ベアリングマルヤス機械
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個規格B4(AS204)
MMX300用部品 チェーン マルヤス機械MMX300用部品 チェーンマルヤス機械
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX300-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX300-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ89.1
MMX300-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX300-VG用部品 テールローラマルヤス機械
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ48.6
MMX224-VG用部品 ドライブプーリ マルヤス機械MMX224-VG用部品 ドライブプーリマルヤス機械
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ65.5材質(シェル)ウレタン
MMX224-VG用部品 テールローラ マルヤス機械MMX224-VG用部品 テールローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。
用途MMX224-VG(蛇行レスタイプ)用寸法(mm)Φ34
MMX224用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX224用部品 スナップローラマルヤス機械
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械MMX300用部品 スナップローラマルヤス機械
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。
寸法(mm)Φ48.6
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
169,800税込186,780
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L90×7/L90×7寸法H1(mm)60寸法U(mm)18.5寸法m(mm)1490寸法n(mm)100寸法BW(mm)1200
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
139,800税込153,780
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L90×7/L75×6寸法H1(mm)60寸法U(mm)18.5寸法m(mm)1340寸法n(mm)100寸法BW(mm)1050
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L75×6/L75×6寸法H1(mm)53寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1190寸法n(mm)60寸法BW(mm)900
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
99,980税込109,978
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L75×6/L65×6寸法H1(mm)53寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1040寸法n(mm)60寸法BW(mm)750
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
88,980税込97,878
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)840寸法n(mm)60寸法BW(mm)600
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
85,980税込94,578
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)740寸法n(mm)60寸法BW(mm)500
屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]JRC
84,980税込93,478
1台
15日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L65×6/L50×6寸法H1(mm)65寸法U(mm)14.5寸法m(mm)690寸法n(mm)60寸法BW(mm)450
...

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

搬送特集
おすすめ人気ランキング
コンベヤ