絞り込み
機長(mm)
  • 1000(8)
  • 1500(7)
  • 2000(7)
  • 3000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 19
  • 19.1(20)
  • 20(5)
  • 22.9(7)
  • 25.4(5)
  • 28.6(27)
  • 30(10)
  • 31.8(5)
  • 38(63)
  • 38.1(88)
  • 42(27)
  • 42.7(45)
  • 45(25)
  • 48.6(20)
  • 50(14)
  • 50.8(6)
  • 57(42)
  • 57.2(90)
  • 60.5(58)
  • 76.3(7)
材質(ローラー部)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(7)
ブランド
  • セントラルコンベヤー(4)
  • マキテック(3)
  • メイキコウ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    22,980税込25,278
    1台
    16日以内出荷
    機種中最小径ローラ、小物搬送に最適
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6ローラ強度(kg)30(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
  • ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型) セントラルコンベヤー

    ステンレスローラーコンベヤ(MRU1906型)

    セントラルコンベヤー
    94,980税込104,478
    1台
    10日以内出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    材質フレーム:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)20肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)19
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)

    メイキコウ
    65,980税込72,578
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906

    セントラルコンベヤー
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレスローラコンベヤMRU1906型 セントラルコンベヤー

    ステンレスローラコンベヤMRU1906型

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。
    仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
  • ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906 セントラルコンベヤー

    ステンレス製フリーローラコンベヤ MRU1906

    セントラルコンベヤー
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    オールステンレス製の防錆タイプです。
    シャフト6パイプ(SUS304)ベアリングプレスベアリング(SUS304)材質(ローラー部)ステンレス(SUS304、研磨仕上#400)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)19.0×1.2フレーム(mm)60×30×2t
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90ローラ間隔P(mm)30フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
  • ステンレス製ローラーコンベヤ マキテック

    ステンレス製ローラーコンベヤ

    マキテック
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。
    ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
ローラーコンベヤ