絞り込み
機長(mm)
- 1000(5)
- 1500(4)
- 2000(5)
ローラー径(Φmm)
- 19
- 12(2)
- 19.1(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 28.6(4)
- 30(3)
- 31.8(2)
- 38(10)
- 38.1(12)
- 42.7(7)
- 45(3)
- 48.6(4)
- 50(4)
- 50.8(4)
- 57(4)
- 57.2(6)
- 60.5(5)
- 76.3(2)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- アルミ(1)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
ブランド
- マキテック(3)
- セントラルコンベヤー(2)
- メイキコウ(2)
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 ステンレス製ローラ・ステンレス製フレーム)
メイキコウ¥65,980~税込¥72,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SUS材質(フレーム)SUSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2
ステンレスローラコンベヤMRU1906
セントラルコンベヤー¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。オールステンレス製ローラー、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレスローラコンベヤMRU1906型
セントラルコンベヤー¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷オールステンレス製ローラーで、水洗い可能です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)、シャフト:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)192018年トラスコ掲載ページ8 1268
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×丸棒×6(SUS)コンベヤ角度θ(°)90ローラ間隔P(mm)30フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5
ステンレス製ローラーコンベヤ
マキテック¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷高級ステンレスを使用し、耐水性、耐薬品性のローラーコンベヤです。ベアリングSUS304プレスベアリング材質(ローラー部)ステンレス軸の形状半月材質(ベアリング)ステンレスローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6(SUS)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2コンベア機高H(mm)61.5