絞り込み
機長(mm)
- 1000(1)
- 2000(1)
ローラー径(Φmm)
- 28
- 12(2)
- 19(7)
- 19.1(3)
- 20(2)
- 25(1)
- 25.4(2)
- 28.6(4)
- 30(3)
- 31.8(2)
- 38(10)
- 38.1(12)
- 42.7(7)
- 45(3)
- 48.6(4)
- 50(4)
- 50.8(4)
- 57(4)
- 57.2(6)
- 60.5(5)
- 76.3(2)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- アルミ(1)
ブランド
- マキテック(1)
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100