絞り込み
機長(mm)
- 1000(3)
- 1500(6)
- 2000(7)
- 3000(2)
ローラー径(Φmm)
- 30
- 19(10)
- 19.1(20)
- 20(5)
- 22.9(7)
- 25.4(5)
- 28.6(27)
- 31.8(5)
- 38(63)
- 38.1(88)
- 42(27)
- 42.7(45)
- 45(25)
- 48.6(20)
- 50(14)
- 50.8(6)
- 57(42)
- 57.2(90)
- 60.5(58)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- プラスチック(10)
ブランド
- 三鈴工機(5)
- マキテック(2)
- メイキコウ(2)
- HARAX(ハラックス)(1)
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリング樹脂成形材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ
HARAX(ハラックス)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。 ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360ローラー幅(mm)300材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷から8日以内出荷樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。 小径樹脂ローラを使用した、小物搬送用ローラコンベヤです。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質ローラ:ABS樹脂(サイコラック)、フレーム:アルミ製、ベアリング:ケース:ジュラコン[[(R)]] ボールSUS、シャフト:アルミ丸棒、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台16日以内出荷小径ローラのため小物搬送に最適ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8ローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番102-2164材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.2ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番102-0598材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)5.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番102-2136材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)7.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
三鈴 樹脂ローラコンベヤMR30型 径30X2.0T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。トラスコ品番102-2189材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール質量(kg)6.1ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)30ローラー耐荷重(kg/本)8
プラスチック製ローラーコンベヤ
マキテック¥83,980~税込¥92,378~1台4日以内出荷ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。タイプカーブコンベヤベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8コンベヤ角度θ(°)90フレーム寸法(I×K×t)(mm)44×18×3コンベア機高H(mm)50