3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KS 【オーダー】ステンレス製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KS型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のステンレス製ローラコンベヤ。ローラ径Φ25.4で軽量小物搬送に最適。搬送長さ1000-2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能。フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ25.4の軽荷重小物用ステンレスコンベヤ 機長L(mm)27P:243~2000、37P:212~2000 ローラー幅(mm)(RW)90~490 ローラー径(Φmm)25.4×t1.0(SUS430J1L相当) 仕様推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 ピッチ(mm)ローラ(P):27、37 シャフト径(Φmm)8パイプ(SUS304) 材質(ローラー部)ステンレス フレーム(mm)60×30×t2.0(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
24,450 税込26,895
5日以内出荷

ER 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ER型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ スチールローラ最軽量で超小物搬送に最適 搬送長さ410~2000まで1mm単位、ローラ幅90-490mmまで指定可能 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ ローラ幅W(mm)90~490 機長L(mm)20P:440~2000、30P:410~1980、40P:410~2000 範囲(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2 使用脚RSJ,RMS ピッチP(mm)20,30,40 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
15,900 税込17,490
4日以内出荷

KR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 KR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。軽量小物搬送に最適。搬送長さ212~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ25.4で27mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ 仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:RSJ,RMS 材質(ローラー部)スチール ローラーサイズ(mm)Φ25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ8パイプ サービス分類オーダー・加工
1台
8,990 税込9,889
3日以内出荷