絞り込み
機長(mm)
- 1000
- 300~2100(3)
- 990(1)
- 1500(24)
- 1980(1)
- 2000(44)
- 3000(25)
ローラー径(Φmm)
- 19(1)
- 22.9(1)
- 28(1)
- 38(2)
- 38.1(2)
- 45(2)
- 45.7(1)
- 48.8(1)
材質(ローラー部)
- アルミ(14)
ブランド
- メイキコウ(6)
- マキテック(3)
- セントラルコンベヤー(3)
- 三鈴工機(2)
「機長(mm)」から絞り込む
300~2100(3)
990(1)
1000
1500(24)
1980(1)
2000(44)
3000(25)

アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.6×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)67
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から4日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ19 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥49,980~税込¥54,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6フレーム幅(mm)17フレーム高さ(mm)35フレーム厚さ(mm)2
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALL45R-BS
メイキコウ¥23,275~税込¥25,603~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ45×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 70 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(R) 9材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALG38R-BS
メイキコウ¥25,270~税込¥27,797~1個11日以内出荷から16日以内出荷特長:コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。ケース搬送用。連結フック付き。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.5 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 30kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×25×3 AL 機高(H) 66.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600 ピッチ(P) 75・112.5 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000材質(ローラー部)アルミ
ローラコンベヤ(軽荷重用) 軽量タイプ(アルミローラ) ALC19R-AS
メイキコウ¥66,500~税込¥73,150~1個11日以内出荷から21日以内出荷特長:ローラ径はアルミ製ローラの中で最小のΦ19、小物搬送に最適。コンベヤ本体が軽量のため移動が容易。シャフトはユニクロメッキ付き。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ19×t 1 ローラ材質 A6063S-T5 ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ6(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 10kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 35×17×2 AL 機高(H) 36.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 22.5・30 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000材質(ローラー部)アルミ
軽荷重用ローラーコンベア(Φ45 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム)
メイキコウ¥11,980~税込¥13,178~1台15日以内出荷から19日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)AL材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)3
アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T
三鈴工機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)22.92018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤALRZ4812
セントラルコンベヤー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷超低騒音タイプです。耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)2.0ローラー径(Φmm)48.82018年トラスコ掲載ページ8 1278
アルミローラコンベヤ ALR3808型
セントラルコンベヤー¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷耐浸食性に優れています。クリーンな職場に使用できます。漁業、水産加工場など、水濡れが心配な現場に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1277
アルミ製フリーローラコンベヤ ALR3808
セントラルコンベヤー(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台7日以内出荷から10日以内出荷耐浸食性に優れた軽量タイプです。シャフト7.8パイプ(SS材メッキ)ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミアルマイト加工フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ(連結金具はフック式)ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6フレーム(mm)63×25×3t
アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100