絞り込み
機長(mm)
  • 1000(1)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
  • 3000(1)
ローラー径(Φmm)
  • 22.9
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 28(1)
  • 28.6(3)
  • 38(20)
  • 38.1(15)
  • 42(5)
  • 45(25)
  • 45.2(1)
  • 45.7(3)
  • 48.8(1)
  • 57(4)
  • 57.2(3)
材質(ローラー部)
  • アルミ(6)
ブランド
  • 三鈴工機(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(1)
1500(3)
2000(3)
3000(1)
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kgローラー径(Φmm)22.9仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミ2018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送ローラー径(Φmm)22.9材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5
  • アルミローラーコンベヤ MA22型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA22型

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質(本体)アルミ機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7721材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)15.5ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番465-7713材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.6ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    機長(mm)2000ローラー幅(mm)245トラスコ品番465-7691材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.8ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。
    機長(mm)1500ローラー幅(mm)245トラスコ品番465-7683材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)10.3ピッチ(mm)25肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミ製