絞り込み
機長(mm)
- 1000(1)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 3000(1)
ローラー径(Φmm)
- 22.9
- 19(1)
- 20(2)
- 28(1)
- 28.6(3)
- 38(20)
- 38.1(15)
- 42(5)
- 45(25)
- 45.2(1)
- 45.7(3)
- 48.8(1)
- 57(4)
- 57.2(3)
材質(ローラー部)
- アルミ(6)
ブランド
- 三鈴工機(7)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(1)
1500(3)
2000(3)
3000(1)

アルミローラーコンベヤ MA22型
三鈴工機¥47,980~税込¥52,778~1台6日以内出荷から21日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質(本体)アルミ機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)22.92018年トラスコ掲載ページ8 1275
アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から8日以内出荷アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。トラスコ品番465-7721材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)15.5ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。トラスコ品番465-7713材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)11.6ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)10
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。トラスコ品番465-7691材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)13.8ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)245機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15
三鈴 アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T
三鈴工機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷軽量で耐食性に優れているアルミ素材のローラーコンベヤです。小径ローラー使用のため、軽荷重小物搬送に適します。トラスコ品番465-7683材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:構造用アルミニウム合金ベアリング・シャフト・ボルト・連結金具:スチール質量(kg)10.3ピッチ(mm)25ローラー幅(mm)245機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)構造用アルミニウム合金ローラー径(Φmm)22.9ローラー耐荷重(kg/本)15