絞り込み
機長(mm)
- 1000(1)
- 2000(1)
ローラー径(Φmm)
- 28
- 19(1)
- 38(4)
- 38.1(3)
- 45(3)
- 45.2(1)
- 48.8(1)
材質(ローラー部)
- アルミ(1)
ブランド
- マキテック(1)
「機長(mm)」から絞り込む
1000(1)
2000(1)

アルミ製ローラーコンベヤ
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。ベアリング削り出しベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28×1.6×8(メッキ付)ローラ幅W(mm)100ローラ強度(kg)63ローラ・軸付質量目安(g)100フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)66ローラー・軸付質量目安(g)100