絞り込み
機長(mm)
- 1500(2)
- 2000(2)
ローラー径(Φmm)
- 57
- 19(1)
- 20(2)
- 22.9(7)
- 28(1)
- 28.6(3)
- 38(20)
- 38.1(15)
- 42(5)
- 45(25)
- 45.2(1)
- 45.7(3)
- 48.8(1)
- 57.2(3)
材質(ローラー部)
- アルミ(4)
ブランド
- 三鈴工機(4)
「機長(mm)」から絞り込む
1500(2)
2000(2)

三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥44,980税込¥49,4781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7829材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)17.1ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7811材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)13.3ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7799材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)14.7ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70
三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷中荷重コンベヤとして設置して使用に適しています。用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送。トラスコ品番465-7781材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチール質量(kg)11.4ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)57ローラー耐荷重(kg/本)70