絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 48.6
- 12(1)
- 19(1)
- 19.1(3)
- 25.4(2)
- 28.6(4)
- 28.7(1)
- 31.8(2)
- 38(1)
- 38.1(8)
- 42.7(7)
- 50.8(4)
- 57(4)
- 57.2(6)
- 60.5(4)
- 76.3(2)
- 89.1(1)
機長(mm)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
材質(ローラー部)
- スチール(4)
ブランド
- マキテック(3)
- メイキコウ(1)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(3)
28.6(4)
38.1(8)
42.7(7)
48.6
50.8(4)
57(4)
57.2(6)
60.5(4)
76.3(2)

軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥13,980~税込¥15,378~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。タイプカーブコンベヤベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月カーブ内R(mm)900材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)コンベヤ角度θ(°)90ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12(メッキ付)ローラ強度(kg)147フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)95.5