絞り込み
ローラー径(Φmm)
  • 60.5
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 19.1(20)
  • 22.2(1)
  • 25.4(4)
  • 28.6(24)
  • 28.7(2)
  • 31.8(5)
  • 38(5)
  • 38.1(71)
  • 42(2)
  • 42.14(3)
  • 42.7(27)
  • 48.6(18)
  • 50.8(6)
  • 57(11)
  • 57.2(87)
  • 65(1)
  • 76.3(7)
機長(mm)
  • 1000(17)
  • 1500(17)
  • 2000(16)
  • 3000(7)
材質(ローラー部)
  • スチール(29)
ブランド
  • 太陽工業(11)
  • 三鈴工機(9)
  • マキテック(5)
  • メイキコウ(2)
  • セントラルコンベヤー(1)
  • テラウチ(寺内製作所)(1)
  • SST(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(71)
42.7(27)
48.6(18)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る
  • 重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷から17日以内出荷
    防塵タイプ
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
  • スチール製ローラコンベヤ R6023P型 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ R6023P型

    マキテック
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
  • スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
    材質(ローラー部)スチール
  • カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    47,980税込52,778
    1台
    8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • スチールコンベヤR3812P型 マキテック

    スチールコンベヤR3812P型

    マキテック
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
    用途中荷重搬送物用ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
  • スチールローラーコンベヤ S6023型 SST

    スチールローラーコンベヤ S6023型

    SST
    41,038税込45,142
    1台
    8日以内出荷
    高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
  • スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS60B型

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
    用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    14,980税込16,478
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
  • G6032型スチールローラコンベヤ 太陽工業

    G6032型スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    19,980税込21,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。ローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1254
  • スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
    用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kgローラー径(Φmm)60.5材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.82018年トラスコ掲載ページ8 1238
  • スチールローラコンベヤΦ60.5 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤΦ60.5

    テラウチ(寺内製作所)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
    材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
  • スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017 セントラルコンベヤー

    スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017

    セントラルコンベヤー
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    中・重荷重搬送に最適です。
    ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
  • スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場ローラー径(Φmm)60.5タイプストレート肉厚(mm)2.8
  • Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    28,980税込31,878
    1台
    11日以内出荷
    ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2
  • Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    17,980税込19,778
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどにローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)スチール付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3ローラー耐荷重(kg/本)160
  • スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテック

    スチール製ローラコンベア Sシリーズ

    マキテック
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
    ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8434材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)95.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8426材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)73.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8418材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8400材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)79.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    機長(mm)1500ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8396材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)61.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
  • 三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T 三鈴工機

    三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    機長(mm)1000ローラー径(Φmm)60.5材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管トラスコ品番465-8388材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)40.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300肉厚(mm)2.8ローラー耐荷重(kg/本)300
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    99,980税込109,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0334材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)124.46ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0326材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)81.51ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0318材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)62.67ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    39,980税込43,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)400トラスコ品番461-0300材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)40.98ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    89,980税込98,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0296材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)103.19ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    69,980税込76,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0270材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)51.96ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
  • タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ 太陽工業

    タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ

    太陽工業
    31,980税込35,178
    1台
    11日以内出荷
    ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
    用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。機長(mm)1000ローラー幅(mm)300トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製