絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 60.5
- 12(1)
- 19(2)
- 19.1(20)
- 22.2(1)
- 25.4(4)
- 28.6(24)
- 28.7(2)
- 31.8(5)
- 38(5)
- 38.1(72)
- 42(2)
- 42.14(3)
- 42.7(27)
- 48.6(18)
- 50.8(6)
- 57(11)
- 57.2(87)
- 65(1)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
機長(mm)
- 1000(17)
- 1500(17)
- 2000(16)
- 3000(7)
材質(ローラー部)
- スチール(29)
ブランド
- SST(1)
- セントラルコンベヤー(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- マキテック(5)
- メイキコウ(2)
- 三鈴工機(9)
- 太陽工業(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(72)
42.7(27)
48.6(18)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る

重荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台16日以内出荷から17日以内出荷防塵タイプベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17ローラ強度(kg)400(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)4.5
スチール製フリーローラコンベヤ FRZ6017
セントラルコンベヤー¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷から7日以内出荷中・重荷重搬送に最適です。シャフト16.8パイプベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2フレーム(mm)90×30×4.5t
スチール製ローラコンベヤ R6023P型
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質スチール肉厚(mm)2.3ローラー径(Φmm)60.5
カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用
マキテック¥47,980~税込¥52,778~1台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチールコンベヤR3812P型
マキテック¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。用途中荷重搬送物用ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)1000材質(ローラー部)スチールカーブ角度(°)90°
スチールローラーコンベヤ S6023型
SST¥41,038~税込¥45,142~1台8日以内出荷高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。ピッチ(mm)75肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)90
スチールローラーコンベヤ MS60B型
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から11日以内出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥14,980~税込¥16,478~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
G6032型スチールローラコンベヤ
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管軸径Φ17mm肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1254
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1238
スチールローラコンベヤΦ60.5
テラウチ(寺内製作所)¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場タイプストレート肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.5
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥28,980~税込¥31,878~1台11日以内出荷ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥17,980~税込¥19,778~1台7日以内出荷から11日以内出荷ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷トラスコ品番465-8434材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)95.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷トラスコ品番465-8426材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)73.8ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥45,980税込¥50,5781台翌々日出荷トラスコ品番465-8418材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)48.4ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥68,980税込¥75,8781台翌々日出荷トラスコ品番465-8400材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)79.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷トラスコ品番465-8396材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)61.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
三鈴 スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷トラスコ品番465-8388材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管質量(kg)40.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)300
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0334材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)124.46ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)3000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0326材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)81.51ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0318材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)62.67ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0300材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)40.98ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0296材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)103.19ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)3000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥69,980税込¥76,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0288材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)67.66ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0270材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)51.96ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400
タイヨーΦ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥31,980税込¥35,1781台11日以内出荷ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。トラスコ品番461-0261材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管軸径(Φmm)17質量(kg)34.01ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)400