絞り込み
ブランド
  • セントラルコンベヤー(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • メイキコウ(1)
ローラー径(Φmm)
  • 76.3
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 19.1(20)
  • 22.2(1)
  • 25.4(4)
  • 28.6(24)
  • 28.7(2)
  • 31.8(5)
  • 38(6)
  • 38.1(69)
  • 42(2)
  • 42.14(3)
  • 42.7(51)
  • 48.6(17)
  • 50.8(6)
  • 57(11)
  • 57.2(87)
  • 60.5(30)
  • 65(1)
機長(mm)
  • 1000(5)
  • 1500(5)
  • 2000(2)
材質(ローラー部)
  • スチール(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(69)
42.7(51)
48.6(17)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3
ローラー径(Φmm)をもっと見る
スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620セントラルコンベヤー
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)3.8ローラー径(Φmm)76.3角度(°)90フレーム(mm)90×30×4.5t
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90X30X4.5tローラー径(Φmm)76.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
19,980税込21,978
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SS
スチールローラコンベヤFR7620 セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620セントラルコンベヤー
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.22018年トラスコ掲載ページ8 1260
スチール製フリーローラコンベヤ FR7620 セントラルコンベヤースチール製フリーローラコンベヤ FR7620セントラルコンベヤー
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)シャフト19.85丸棒ベアリング#6204ベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×4.5t
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)76.3肉厚(mm)3.8シャフト径(Φmm)16.8丸鋼

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製