絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 19(1)
- 19.1(3)
- 25.4(2)
- 28.6(2)
- 28.7(1)
- 31.8(2)
- 38(1)
- 38.1(4)
- 42.7(4)
- 48.6(3)
- 50.8(1)
- 57(2)
- 57.2(5)
- 60.5(4)
- 76.3(2)
- 89.1(1)
機長(mm)
- 1500
- 500(2)
- 750(1)
- 1000(52)
- 2000(44)
- 3000(9)
材質(ローラー部)
- アルミ(1)
- スチール(42)
- ステンレス(2)
ブランド
- マキテック(14)
- 太陽工業(10)
- メイキコウ(10)
- テラウチ(寺内製作所)(6)
- セントラルコンベヤー(5)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(3)
28.6(2)
31.8(2)
38.1(4)
42.7(4)
48.6(3)
57(2)
57.2(5)
60.5(4)
76.3(2)

スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(13件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スチールローラコンベヤMR3812
セントラルコンベヤー¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重200kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1258
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ57、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A-S表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57.2×1.4×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
スチールローラコンベヤFR7620
セントラルコンベヤー¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から10日以内出荷重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76.3
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷ローラ径Φ38、安価タイプ。中軽荷重で最も汎用性に富んでいます。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM11A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷ローラ径Φ19、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM12A表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ6パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19.1×1.2×6
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥58,980~税込¥64,878~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
軽荷重用ローラーコンベア(Φ48.6 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
スチールローラSRA5712型
セントラルコンベヤー¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷汎用性に富んだ標準タイプです。(中荷重用)仕様搬送耐荷重500kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1259
Φ19スチールローラコンベヤ
太陽工業¥49,980税込¥54,9781台11日以内出荷ローラ径Φ19、P22と非常に狭いピッチがとれ小物部品の軽量搬送に適しています。用途省スペースの設置に付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷ローラ径Φ48、安価タイプ。中・軽荷重搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ12パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.6×12
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷ローラ径Φ25、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)STKM表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.2×8
スチール製ローラーコンベヤ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷一般的ローラーコンベヤ。ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥83,980~税込¥92,378~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥25,980~税込¥28,578~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥19,980~税込¥21,978~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥32,980~税込¥36,278~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
アルミローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥32,980~税込¥36,278~1台8日以内出荷軽量の為、持ち運びに便利です用途軽荷重ローラーコンベヤー肉厚(mm)2材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミローラ径(Φmm)25.4フレーム(mm)50×25×4X3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ42.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥27,980~税込¥30,778~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(ローラー部)SS材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ89.1 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥39,980~税込¥43,978~1台15日以内出荷から20日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングマシンベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥29,980~税込¥32,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SS
軽荷重用ローラーコンベア(Φ60.5 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥19,980~税込¥21,978~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥21,980~税込¥24,178~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ28.7 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥32,980~税込¥36,278~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8フレーム幅(mm)30フレーム厚さ(mm)2.3
軽荷重用ローラーコンベア(Φ25.4 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥25,980~税込¥28,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)SRK30材質(フレーム)SSローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
スチールローラコンベヤMMR2808
セントラルコンベヤー¥21,980~税込¥24,178~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)28.62018年トラスコ掲載ページ8 1257
スチールローラコンベヤMMR1906型
セントラルコンベヤー¥34,980~税込¥38,478~1台8日以内出荷裸部品小物、軽量品搬送に最適です。仕様搬送耐荷重50kg/m程度まで材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)19.12018年トラスコ掲載ページ8 1256
Φ60.5(3.2)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥39,980~税込¥43,978~1台11日以内出荷ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。 耐久性に優れています。 軸径Φ17タイプです。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)3.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5
Φ60.5(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥21,980~税込¥24,178~1台7日以内出荷から11日以内出荷ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)60.5ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ57(2.3)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥32,980~税込¥36,278~1台10日以内出荷から11日以内出荷重荷重用のΦ57コンベヤです。 重荷重用中最も汎用性に富む機種です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装軸径(Φmm)Φ17肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)300
Φ57(2.1)スチールローラコンベヤ
太陽工業¥22,980~税込¥25,278~1台10日以内出荷から11日以内出荷Φ57汎用品の肉厚2.1タイプ、肉厚1.4よりヘコミに強くフレームは3.2肉厚仕様です。用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに付属品連結金具付材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)160
Φ42スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥28,980~税込¥31,878~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
Φ38スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1
Φ28スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥26,980~税込¥29,678~1台10日以内出荷から11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)28.6
Φ19スチールローラコンベヤ(Lフレーム)
太陽工業¥42,980~税込¥47,278~1台11日以内出荷L型フレームの仕様により、省スペースに設置できます。用途省スペースの設置に材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装ピッチ(mm)22肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)30