絞り込み
ブランド
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • マキテック(1)
  • メイキコウ(1)
ローラー径(Φmm)
  • 31.8
  • 12(1)
  • 19(2)
  • 19.1(20)
  • 22.2(1)
  • 25.4(4)
  • 28.6(24)
  • 28.7(2)
  • 38(6)
  • 38.1(70)
  • 42(2)
  • 42.14(3)
  • 42.7(51)
  • 48.6(17)
  • 50.8(6)
  • 57(11)
  • 57.2(87)
  • 60.5(30)
  • 65(1)
  • 76.3(7)
機長(mm)
  • 1000(3)
  • 1500(3)
  • 2000(3)
材質(ローラー部)
  • スチール(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー径(Φmm)から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38.1(70)
42.7(51)
48.6(17)
50.8(6)
57(11)
57.2(87)
60.5(30)
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る
スチール製ローラコンベア Sシリーズ マキテックスチール製ローラコンベア Sシリーズマキテック
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤ カーブテラウチ(寺内製作所)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8角度(°)90フレーム(mm)50×25×2.3t
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8フレーム(mm)50X25X2.3t
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
15,980税込17,578
1台
15日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所)スチールローラー単体(シャフト付)テラウチ(寺内製作所)
859税込945
1台
4日以内出荷
ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8肉厚(mm)1.2シャフト径(Φmm)8

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スチール製