絞り込み
機長(mm)
- 1000(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
ローラー径(Φmm)
- 31.8
- 19(10)
- 19.1(20)
- 20(5)
- 22.9(7)
- 25.4(5)
- 28.6(27)
- 30(10)
- 38(63)
- 38.1(88)
- 42(27)
- 42.7(45)
- 45(25)
- 48.6(20)
- 50(14)
- 50.8(6)
- 57(42)
- 57.2(90)
- 60.5(58)
- 76.3(7)
- ローラー径(Φmm)をもっと見る
材質(ローラー部)
- スチール(5)
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)(3)
- マキテック(1)
- メイキコウ(1)
ローラーコンベヤとは搬送物を移動させるための装置です。平行に並べたフレームの間に回転するローラーを並べたローラーコンベヤは、重量のある物体を効率良く運搬するのに便利なアイテム。工場内の製品の搬送はもちろん、トラック間の商品など幅広い作業現場で活用されています。アルミ製のローラーを使った軽量タイプや堅牢度の高いスチール製でできたものやローラーのサイズなどさまざまな種類があるのが特徴です。搬送物の大きさや重さに応じたアイテムを選ぶと良いでしょう。カーブ型など組み合わせて使えば、作業スペースを効率良く活用することができます。

スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷・ローラー肉厚は1.2mmです。 ・Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8フレーム(mm)50X25X2.3t
スチール製ローラコンベア Sシリーズ
マキテック¥9,698~税込¥10,668~1台5日以内出荷ローラ径Φ32、安価タイプ。軽量小物搬送に最適です。ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)STKMベアリングプレスベアリング表面処理溶融亜鉛めっき軸の形状Φ8パイプ両ツブシ
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(フレーム)スチール材質(ローラー部)スチール肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)31.8角度(°)90フレーム(mm)50×25×2.3t
軽荷重用ローラーコンベア(Φ31.8 スチール製ローラ・スチール製フレーム)
メイキコウ¥15,980~税込¥17,578~1台15日以内出荷小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。用途小型搬送ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8材質(ローラー部)SRK30ベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)60フレーム厚さ(mm)2.3
スチールローラー単体(シャフト付)
テラウチ(寺内製作所)¥859~税込¥945~1台4日以内出荷ローラー肉厚は1.2mmです。 Φ8パイプシャフトを使用しています。用途軽・中荷重品搬送に最適です。材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)31.8肉厚(mm)1.2シャフト径(Φmm)8