「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
19.1(20)
28.6(24)
38(6)
38.1(69)
42.7(51)
48.6(17)
57(11)
57.2(86)
60.5
76.3(7)
ローラー径(Φmm)をもっと見る
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)400(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
ローラ径Φ60、安価タイプ。中荷重用で最も汎用性に富んでいます。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×2.3×12
材質(ローラー部)STKM
ベアリングプレスベアリング
表面処理溶融亜鉛めっき
軸の形状Φ12パイプ両ツブシ
中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラーで、高品質のコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
材質スチール
肉厚(mm)2.3
ローラー径(Φmm)60.5
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
用途中荷重搬送物用
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)1000
材質(ローラー部)スチール
カーブ角度(°)90°
高品質ベアリングにより、静音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)90
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場
機長(mm)3000
肉厚(mm)2.8
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
材質(フレーム)スチール
ローラー径(Φmm)60.5
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径Φ17mm
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1254
重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。
用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg
ローラー径(Φmm)60.5
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)2.8
2018年トラスコ掲載ページ8 1238
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1248
中・重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)60.5×3.2
材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト16.8パイプ
ベアリング削り出しベアリング(SSリテーナ)
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×4.5t
ローラにSTK黒の肉厚3.2を使用しています。
耐久性に優れています。
軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、メラミン焼付塗装
軸径(Φmm)Φ17
肉厚(mm)3.2
ローラが大きめで搬送しやすく、Φ57より頑丈です。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)スチール
付属品連結金具付
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装
肉厚(mm)2.3
ローラー耐荷重(kg/本)160
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8434
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)95.6
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8426
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)73.8
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8418
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)48.4
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)400
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8400
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)79.5
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
機長(mm)1500
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8396
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)61.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
機長(mm)1000
ローラー径(Φmm)60.5
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
トラスコ品番465-8388
材質フレーム:スチールローラー:一般構造用炭素鋼管
質量(kg)40.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)2.8
ローラー耐荷重(kg/本)300
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0334
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)124.46
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0326
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)81.51
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0318
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)62.67
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)400
トラスコ品番461-0300
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)40.98
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)3000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0296
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)103.19
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥89,980
税込¥98,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)2000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0288
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)67.66
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0270
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)51.96
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
ローラーにSTK黒の肉厚3.2を使用し、耐久性に優れています。軸径Φ17タイプです。
用途パレットの搬送、台車やラックへの取付、ストックラインなどに。
機長(mm)1000
ローラー幅(mm)300
トラスコ品番461-0261
材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径(Φmm)17
質量(kg)34.01
ピッチ(mm)75
肉厚(mm)3.2
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ローラー径(Φmm)60.5
ローラー耐荷重(kg/本)400
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。