絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 38.1(18)
- 42(2)
- 42.7(3)
- 57(1)
- 57.2(27)
- 60.5(9)
- 65(1)
- 76(1)
機長(mm)
- 1.4(1)
- 1000(24)
- 1500(28)
- 2000(29)
- 3000(8)
材質(ローラー部)
- スチール(59)
ブランド
- 三鈴工機
- 太陽工業(64)
- メイキコウ(57)
- オークラ輸送機(54)
- TRUSCO(53)
- マキテック(44)
- テラウチ(寺内製作所)(32)
- セントラルコンベヤー(30)
- SUS(エスユーエス)(5)
- SST(5)
- マルヤス機械(2)
- エスコ(1)
- Takahashi(1)
- タイヨー(1)
- Keigan(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
38.1(18)
42(2)
42.7(3)
57(1)
57.2(27)
60.5(9)
65(1)
76(1)

スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T
三鈴工機¥27,980税込¥30,7781台8日以内出荷トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台8日以内出荷重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
スチールローラーコンベヤ MS42型
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール
スチールローラーコンベヤ MS57S型
三鈴工機¥65,980~税込¥72,578~1台11日以内出荷から21日以内出荷静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)3000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スチールローラーコンベヤ MS38A型
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から21日以内出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
スチールローラーコンベヤ MS60B型
三鈴工機¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷から11日以内出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
スチールローラーコンベヤ MS57A型
三鈴工機¥33,980~税込¥37,378~1台6日以内出荷から11日以内出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型
三鈴工機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から11日以内出荷ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型
三鈴工機¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から21日以内出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2
スロットインローラコンベヤ MSS38型
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75ローラー幅(mm)150機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけですローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ床置コンベヤ製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1241
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。用途タイプ:ストレートローラー径 38Φ:ローラ幅(W)300mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:500kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1240
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤローラ表面黒皮、メッキなしフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 重荷重の標準機種です。用途タイプ:カーブローラー径:60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:740kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1238
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥27,980~税込¥30,778~1台翌々日出荷静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管ピッチ(mm)100機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)1302018年トラスコ掲載ページ8 1242
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥15,980~税込¥17,578~1台ほか翌々日出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1237
静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷静音タイプのコンベヤです。 回転が滑らかで静かなローラーです。 特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。 通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所、車載コンベアとして、一般工場での騒音対策材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷駆動コンベヤとの組み合わせに適します。 MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スロットインローラコンベヤ MSS42型 径42.7X1.4T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷MSS42型はMS42型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです ローラはユニクロメッキ。 フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 50mmピッチも標準化しています。用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)42
スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥34,980~税込¥38,478~1台翌々日出荷用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
スチールローラコンベヤ MS76型 径76.3X4.2T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラ表面黒皮、メッキなし フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 超重荷重搬送に適します。 三鈴グラビティコンベヤのシリーズ最大の強度があります。用途超重荷重製品搬送材質ローラ:スチール製、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレート肉厚(mm)4.2ローラー径(Φmm)76
スチールローラコンベヤ MS60B型 径60.5X2.8T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷用途重荷重製品の搬送、機械、鋳物工場タイプストレート肉厚(mm)2.8ローラー径(Φmm)60.5
スチールローラコンベヤ MS57B型 径57.2X2.1T
三鈴工機¥28,980~税込¥31,878~1本翌々日出荷スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン MS57A型より肉厚が厚く耐衝撃性にすぐれています。 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)2.1ローラー径(Φmm)57
スチールローラコンベヤ MS57A型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 駆動コンベヤとの組み合わせに適します。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)57.2
スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T
三鈴工機¥26,980~税込¥29,678~1台翌々日出荷用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.7
スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T
三鈴工機¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。 スチール製ローラコンベヤ ローラはユニクロメッキ フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.1
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8370材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)52.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8361材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)40.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8353材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)26.5ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8345材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8337材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)34.1ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 静音ローラーコンベヤ (ローラ径57.2mm)
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。仕様JISベアリングトラスコ品番465-8329材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.4ピッチ(mm)75シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管フレーム(mm)90×30×3.2tローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)130
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8582材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)36.6ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8574材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.5ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8566材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)19.3ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)1000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8540材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)30.7ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)2000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS57型 径57.2X1.4T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8531材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)24.9ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)300機長(mm)1500肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)57.2ローラー耐荷重(kg/本)100
三鈴 スロットインローラコンベヤ MSS38型 径38X1.2T
三鈴工機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーをワンタッチで取り外すことができます。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。トラスコ品番465-8507材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)27.0ピッチ(mm)75ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)70