絞り込み
機長(mm)
  • 1.4(1)
  • 1000(45)
  • 1500(68)
  • 2000(70)
  • 3000(23)
ローラー径(Φmm)
  • 22.9(7)
  • 30(5)
  • 38(23)
  • 38.1(18)
  • 42(10)
  • 42.7(3)
  • 45(1)
  • 45.7(3)
  • 50(6)
  • 57(5)
  • 57.2(30)
  • 60.5(25)
  • 65(1)
  • 76(1)
材質(ローラー部)
  • アルミ(16)
  • スチール(59)
  • ステンレス(33)
  • プラスチック(24)
ブランド
  • 三鈴工機
  • マキテック(339)
  • オークラ輸送機(145)
  • メイキコウ(88)
  • TRUSCO(87)
  • 太陽工業(65)
  • セントラルコンベヤー(48)
  • テラウチ(寺内製作所)(38)
  • エスコ(20)
  • RS PRO(13)
  • SST(8)
  • 宇部樹脂加工(7)
  • HARAX(ハラックス)(7)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • アルミス(5)
  • マルヤス機械(4)
  • 日本ファイリング(3)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • Takahashi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45B型 径45X1.5T

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷から11日以内出荷
    MA45A型をグレードアップしたアルミローラコンベヤです。 ベアリングに樹脂とステンレスを使用し、MA45Aより耐水・耐蝕に優れています。 ボルト・ナット・ジョイント結合はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング:ケースジュラコン[[(R)]]、ボール ステンレス、 シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)45
  • アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA38型 径38X1.2T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて持ち運びが容易で耐蝕性に優れています。 フレームとローラーがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナットはスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質ローラ及びフレーム:アルミ製、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製タイプストレートローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラーコンベヤ MR42型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MR42型

    三鈴工機
    69,980税込76,978
    1台
    6日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)2.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)42
  • 樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ MRN38型

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送。屋外での農作業用。製函機、梱包機、結束機の前後。軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • アルミローラーコンベヤ MA45A型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA45A型

    三鈴工機
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • 三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T 三鈴工機

    三鈴 アルミローラコンベヤMA57型 径57X1.5T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途タイプ:カーブローラー径 57Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:220kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.22018年トラスコ掲載ページ8 1276
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。フレームとローラがアルミです。ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途タイプ:ストレートローラー径 45Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.72018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)200mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:1200kg材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.4ローラー径(Φmm)42.72018年トラスコ掲載ページ8 1236
  • スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS38A型 径38X1.2T

    三鈴工機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管肉厚(mm)1.2ローラー径(Φmm)38.12018年トラスコ掲載ページ8 1235
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    1,698税込1,868
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 MR42より強度を必要とする搬送に適します。 ベアリングのボールはステンレス製です。 シャフトはアルミ製です。 ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)50
  • アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA45A型 径45X1.5T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け、取り外しが簡単です。 アルミローラではもっとも多用され、商品の入出庫作業に適します。 軽量(スチール製品の1/3)のため、取り付け取り外しが簡単です。 フレームとローラがアルミです。 ベアリング・シャフト・ボルトナット・はスチールです。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)45.7
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金タイプストレート肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
  • スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤ MS42型 径42X1.4T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    スチール製ローラコンベヤローラはユニクロメッキフレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。50mmピッチも標準化しています。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管タイプストレートピッチ(mm)75肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)42
  • トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機

    トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T

    三鈴工機
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    トラックの荷台にセットして荷役作業に適しています。
    用途トラックボデー用軽荷重トラスコ品番347-1076材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)50全幅(mm)370ローラー幅(mm)300機長(mm)1000肉厚(mm)2.3機高(mm)46許容荷重(N)床置き500kg/mRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機

    スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T

    三鈴工機
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    重荷重搬送用MS57Cより耐衝撃性が強い
    用途金属製品搬送等の搬送時に発生する衝撃にも耐えます。トラスコ品番345-3761材質ローラ:スチール(メッキ)、フレーム:スチール(塗装標準HG色緑系)ピッチ(mm)100全幅(mm)220ローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)2.6機高(mm)100許容荷重(N)1600RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57.2
  • 樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    樹脂ローラΦ50 乳白色
    用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
    用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
    用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
  • ステンレスローラーコンベヤ MU60型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU60型

    三鈴工機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)機長(mm)3000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS60型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。2列使用でパレット搬送可能(500kg以下)材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレートフレーム90×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)60.5
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインステンレスローラーコンベヤ” MUS38型

    三鈴工機
    84,980税込93,478
    1台
    21日以内出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所。コンベヤを清潔に保ちたい場所。錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き:500kg/M材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1フレーム60×30×2t材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38
  • ステンレスローラーコンベヤ MU38型 三鈴工機

    ステンレスローラーコンベヤ MU38型

    三鈴工機
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    軽荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途食品、薬品工場。クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1材質(ローラー部)ステンレス(SUS304)ローラー径(Φmm)38フレーム許容荷重(kg)40
  • 樹脂ローラーコンベヤ 三鈴工機

    樹脂ローラーコンベヤ

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)3.5材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)50
  • スチールローラーコンベヤ MS42型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS42型

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール
  • スチールローラーコンベヤ MS57S型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS57S型

    三鈴工機
    65,980税込72,578
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    静音タイプのコンベヤです。回転が滑らかで静かなローラーです。特別仕様のJISベアリングを使用し滑らかかつ静粛性に富むローラーです。通常のローラーコンベアと比べ35%程度騒音をカットしています。(メーカー比)
    用途夜間作業場所。車載コンベアとして。一般工場での騒音対策。機長(mm)3000肉厚(mm)2.1材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2フレーム許容荷重(kg)1600
  • スチールローラーコンベヤ MS38A型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS38A型

    三鈴工機
    26,980税込29,678
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    軽荷重物の搬送に適した汎用性に富むローラーコンベヤです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。軽量のダンボールケース、底面がフラットなコンテナ、オリコンの搬送に最適です。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)38.1
  • スチールローラーコンベヤ MS60B型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS60B型

    三鈴工機
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    重荷重用として鋳物、鋼材およびパレット搬送に適します。スチール製ローラコンベヤ。ローラ表面黒皮、メッキなし。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。重荷重の標準機種です。
    用途重荷重製品の搬送。機械、鋳物工場機長(mm)3000肉厚(mm)2.8材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)60.5
  • スチールローラーコンベヤ MS57A型 三鈴工機

    スチールローラーコンベヤ MS57A型

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。スチール製ローラコンベヤ。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。駆動コンベヤとの組み合わせに適します。
    用途製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送機長(mm)3000肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチールローラー径(Φmm)57.2
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS38型

    三鈴工機
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ローラーをワンタッチで取り外すことができます。スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送タイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)66ローラー径(Φmm)38.1
  • 脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型 三鈴工機

    脱着式ローラーコンベヤ”スロットインローラーコンベヤ” MSS57A型

    三鈴工機
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    駆動コンベヤとの組み合わせに適します。MSS57A型はMS57A型のスロットインローラモデルでローラをフレームに落とし込むだけです。ローラはユニクロメッキ。フレーム塗装色:三鈴標準ハービーグリーン 。中荷重用として組み立てライン、梱包ラインなどに利用される標準タイプです。
    用途ピット内コンベヤ。床置コンベヤ。製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送肉厚(mm)1.4材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管材質(フレーム)スチール機高(mm)100ローラー径(Φmm)57.2
  • アルミローラーコンベヤ MA22型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA22型

    三鈴工機
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質(本体)アルミ機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)22.9
  • アルミローラーコンベヤ MA57型 三鈴工機

    アルミローラーコンベヤ MA57型

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    従来のアルミローラーに強度をもたせた中荷重コンベヤです。ボルト・ナット・ジョイント結合材はスチール製です。
    用途ダンボール箱、プラコン、オリコン、木箱などの搬送材質(本体)アルミタイプストレート機長(mm)3000肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)57.2
  • スロットインローラコンベヤ MSS38型 三鈴工機

    スロットインローラコンベヤ MSS38型

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    スペースの少ない場所での使用でもローラーの交換が簡単です。 ローラーをワンタッチで取り外すことができます。 ローラーとフレームを別々にできるため持ち運び、設置が容易にできます。
    用途ピット内コンベヤ、床置コンベヤ、製品の入出荷ライン、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送トラスコ品番174-8720材質ローラ:スチール製/メッキ、フレーム:スチール製/塗装、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製質量(kg)27.4許容荷重(kg)40タイプストレートピッチ(mm)75ローラー幅(mm)150機長(mm)3000肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)90
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)422018年トラスコ掲載ページ8 1281
  • アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T 三鈴工機

    アルミローラコンベヤMA22型 径22.9X1.5T

    三鈴工機
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    アルミ製コンベヤで小物搬送に適しています。
    用途タイプ:ストレートローラー径 22Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)25mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:260kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間小物搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:構造用アルミニウム合金肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)22.92018年トラスコ掲載ページ8 1275
  • スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T 三鈴工機

    スロットインステンレスローラコンベヤ 径38X1T

    三鈴工機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    ステンレスで脱着式を実現しました。ローラー交換が簡単です。清掃が必要な場所でローラーを簡単に外し掃除が可能です。
    用途水洗いが必要な場所コンベヤを清潔に保ちたい場所錆びを嫌う場所仕様フレーム許容荷重床置き500kg/M、オールステンレス(SUS304)トラスコ品番858-3610材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)タイプストレートピッチ(mm)100シャフトΦ12パイプローラー幅(mm)150機長(mm)1000肉厚(mm)1.0フレーム60X30X2t材質(ローラー部)ステンレスローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)902018年トラスコ掲載ページ8 1270ローラーΦ38.0X1.0t
  • ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T 三鈴工機

    ステンレスローラコンベヤ MU60型 径60.5X1.5T

    三鈴工機
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    中荷重用のオールステンレス製で耐水・耐食性に優れています。フレーム、ボルトナットもステンレスです。
    用途タイプ:カーブローラー径 60Φ:ローラ幅(W)150mm:ピッチ(P)75mm:機長(L)90°カーブ:フレーム許容荷重:300kg仕様食品、薬品工場、クリーンルーム材質フレーム:ステンレス(SUS304)、ローラー:ステンレス(SUS304)肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.52018年トラスコ掲載ページ8 1265
ローラーコンベヤ