絞り込み
ローラー径(Φmm)
- 48.6(2)
- 60.5(1)
- 76.3(2)
機長(mm)
- 1000(2)
- 1500(5)
- 2000(6)
材質(ローラー部)
- スチール(10)
- ステンレス(4)
ブランド
- テラウチ(寺内製作所)
- メイキコウ(48)
- オークラ輸送機(31)
- 太陽工業(4)
- マキテック(4)
- セントラルコンベヤー(4)
- 三鈴工機(2)
- マルヤス機械(2)
特価
「ローラー径(Φmm)」から絞り込む
48.6(2)
60.5(1)
76.3(2)

ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷肉厚(mm)1.6材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70X30X3.2tローラー径(Φmm)48.6
ステンレスローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5角度(°)90材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)60.5フレーム(mm)70×30×2
ステンレスローラーカーブコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)ステンレス材質(フレーム)ステンレスローラ径(Φmm)38フレーム(mm)50×25×2.0ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2ローラー角度(°)90
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台8日以内出荷高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)57.2フレーム(mm)90×30×3.2
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷ローラー肉厚は3.8mmです。 Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90×30×4.5tローラー径(Φmm)76.3
スチールローラーコンベヤ
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷・ローラー肉厚は3.8mmです。 ・Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。肉厚(mm)3.8材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)90X30X4.5tローラー径(Φmm)76.3
スチールローラーコンベヤ カーブ
テラウチ(寺内製作所)¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ローラー肉厚は1.6mmです。 Φ11.8パイプシャフトを使用しています。用途中量品の搬送では一般的な汎用品です。肉厚(mm)1.6角度(°)90材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールフレーム(mm)70×30×3.2tローラー径(Φmm)48.6
スチールローラコンベヤΦ60.5
テラウチ(寺内製作所)¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から8日以内出荷高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管材質(ローラー部)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1248