絞り込み
機長(mm)
  • 1000
  • 1500(25)
  • 2000(29)
  • 3000(12)
ローラー径(Φmm)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 38(4)
  • 42(1)
  • 50(4)
材質(ローラー部)
  • プラスチック(13)
ブランド
  • 三鈴工機(6)
  • セントラルコンベヤー(4)
  • マキテック(3)
  • メイキコウ(2)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000
1500(25)
2000(29)
3000(12)
  • カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]

    カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
    付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)機長(mm)1000耐荷重(kg)80~100まで材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70保証期間12カ月ローラー径(Φmm)50
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6フレーム寸法(I×K×t)(mm)30×15×2コンベア機高H(mm)31.5
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×0.8×8
  • プラスチック製ローラーコンベヤ マキテック

    プラスチック製ローラーコンベヤ

    マキテック
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
    ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
  • 樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50U型(ローラ乳白色)Φ50X3.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    樹脂ローラΦ50 乳白色
    用途耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】アルミ【フレーム】アルミ 【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50C型(フレームSUSローラ黒色)Φ50X3.5T

    三鈴工機
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    MR50Bより耐水性・耐蝕性に優れた仕様
    用途フレームステンレス製でより耐水・耐蝕・耐薬品性が必要な製品等物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】SUS【フレーム】SUS【ボルトナット類】SUS肉厚(mm)3.5機高(mm)75ローラ径(Φmm)50
  • 樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR20型 径20X1.5T

    三鈴工機
    33,980税込37,378
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    樹脂ローラシリーズ最小径軽量小物搬送用
    用途耐水・耐蝕性が必要な食品パック製品等小物搬送用材質【ローラ】ABS樹脂【ベアリング】SUS【シャフト】ステンレス【フレーム】アルミ【ボルトナット類】スチール肉厚(mm)1.5機高(mm)63ローラ径(Φmm)20
  • 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
    用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6ローラー径(Φmm)38
  • 樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR50B型 径50X3.5T

    三鈴工機
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)3.5ローラー径(Φmm)502018年トラスコ掲載ページ8 1282
  • 樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T 三鈴工機

    樹脂ローラコンベヤMR42型 径42X2.5T

    三鈴工機
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。MR30より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
    用途タイプ:ストレートローラー径 42Φ:ローラ幅(W)245mm:ピッチ(P)50mm:機長(L)1000mm:フレーム許容荷重:160kg仕様サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール肉厚(mm)2.5ローラー径(Φmm)422018年トラスコ掲載ページ8 1281
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRU5012

    セントラルコンベヤー
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5フレーム(mm)60×30×2t
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU5012

    セントラルコンベヤー
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト12パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5フレーム(mm)63×25×3t
  • 樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー

    樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808

    セントラルコンベヤー
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
    シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)63×25×3t
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ30 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    21,980税込24,178
    1台
    16日以内出荷
    小径ローラのため小物搬送に最適
    ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8ローラ強度(kg)8(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ20 樹脂製ローラ・アルミ製フレーム)

    メイキコウ
    29,980税込32,978
    1台
    16日以内出荷から41日以内出荷
    小径ローラのため小物搬送に最適
    ベアリング樹脂成形ベアリング材質(ローラー部)PVC材質(フレーム)ALローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6ローラ強度(kg)4(W400の時)フレーム幅(mm)25フレーム高さ(mm)60材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)3

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製