絞り込み
ブランド
  • 三鈴工機(5)
  • セントラルコンベヤー(2)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • マキテック(1)
機長(mm)
  • 1000(4)
  • 1500(7)
  • 2000(8)
  • 3000(4)
材質(ローラー部)
  • プラスチック(10)
ローラー径(Φmm)
  • 38
  • 6(2)
  • 20(2)
  • 30(9)
  • 42(8)
  • 45(1)
  • 50(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機長(mm)から絞り込む
1000(4)
1500(7)
2000(8)
3000(4)
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷
軽くて扱いやすい樹脂ローラーコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろし肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
プラスチック製ローラーコンベヤ マキテックプラスチック製ローラーコンベヤマキテック
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング硬質塩ビ樹脂成型ベアリング材質(ローラー部)硬質エンビ軸の形状半月材質(ベアリング)ABS樹脂(ボール:ステンレス)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×2.3×8
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38肉厚(mm)2.6
樹脂ローラーコンベヤ MRN38型 三鈴工機樹脂ローラーコンベヤ MRN38型三鈴工機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール機長(mm)3000肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)75全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ HARAX(ハラックス)アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38
樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRU3808セントラルコンベヤー
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)フレーム色SUS304(2B)材質(フレーム)SUS304(2B)ローラ外径×肉厚(mm)38×2フレーム(mm)60×30×2t
樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808 セントラルコンベヤー樹脂製フリーローラコンベヤ JRAU3808セントラルコンベヤー
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)38×2材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)シャフト8パイプ(SUS304)ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316フレーム色アルミ材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)フレーム(mm)63×25×3t
樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T三鈴工機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。 軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送、屋外での農作業用、製函機、梱包機、結束機の前後、軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチールタイプストレート肉厚(mm)2.6
樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T 三鈴工機樹脂ローラコンベヤ MRN38型 径38X2.6T三鈴工機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
新型樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐蝕に優れたローラコンベヤです。ベアリングのボールはステンレス製、シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろしローラー径(Φmm)38材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラ:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチールローラー幅(mm)300肉厚(mm)2ローラー耐荷重(kg/本)10

ローラーコンベヤ』には他にこんなカテゴリがあります

プラスチック製