「機長(mm)」から絞り込む
1000(4)
1500(4)
2000(6)
3000(1)
重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。
そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。
連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。
スイスイ~っと荷物を運んでくれます。
くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。
重い荷物もローラーがスイスイ運びます。
連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)
質量(g)6700
付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書
耐荷重(kg)80~100まで
保証期間12カ月
仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー
機長(mm)1000
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
MR42より強度を必要とする搬送に適します。
ベアリングのボールはステンレス製です。
シャフトはアルミ製です。
ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
肉厚(mm)3.5
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
タイプストレート
機長(mm)3000
肉厚(mm)3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー径(Φmm)50
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。樹脂ローラとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラコンベヤです。MR42より強度を必要とする搬送に適します。ベアリングのボールはステンレス製です。シャフトはアルミ製です。ボルト・ナット・ジョイント金具・フレーム結合材はスチール製です。
用途ローラー径(mm):50ピッチ(mm):75機長(mm):1000ローラー幅(W)(mm):300タイプ:ストレートフレーム許容荷重:160kg
ローラー径(Φmm)50
材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール
肉厚(mm)3.5
2018年トラスコ掲載ページ8 1282
樹脂ローラ単品です。
用途交換用ローラ
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラー耐荷重(kg/本)16
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂(黒色)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色SUS304(2B)
材質(フレーム)SUS304(2B)
フレーム(mm)60×30×2t
薬品、食品、水産業に適したクリーンタイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)50×3.5
材質(ローラー部)ABS樹脂(アイボリー)
シャフト12パイプ(SUS304)
ベアリングポリアセタール樹脂ケース/ボールSUS316
フレーム色アルミ
材質(フレーム)アルミ (ステーはSUS製)
フレーム(mm)63×25×3t
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-8001
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)11.4
ピッチ(mm)100
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)3.5
ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
機長(mm)2000
ローラー径(Φmm)50
材質(ローラー部)ABS樹脂
トラスコ品番465-7985
材質フレーム:構造用アルミニウム合金ローラー:ABS樹脂ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)シャフト:構造用アルミニウム合金ボルト・連結金具:スチール
質量(kg)13.3
ピッチ(mm)75
ローラー幅(mm)300
肉厚(mm)3.5
ローラー耐荷重(kg/本)16
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。