絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ! キャンペーン実施中
631件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギアータイ NiteIzeギアータイNiteIze(7件のレビュー)
979税込1,077
1セット(2個)ほか
当日出荷
曲げたり、ねじったり、巻きつけたりと、汎用性が高く、自由自在に形を作れるので、あらゆる場所で活用できます。繰返し使用可能です。
用途ケーブルの固定や結束に。仕様屋内、屋外用材質熱可塑性エラストマー、スチール
ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ポリエチレンタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット3M(スリーエム)
599税込659
1セット
当日出荷
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各50cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応
カーペットオンカーペット固定シート ニトムズカーペットオンカーペット固定シートニトムズ(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(4枚)
当日出荷
重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙幅(mm)100長さ(m)0.1基材ナイロン粘着剤ゴム系
マジックテープ 糊付A側 TRUSCOマジックテープ 糊付A側TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。長さ(m)25
スピーディータイ まつうら工業スピーディータイまつうら工業
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。材質66ナイロン製幅(mm)13全長(mm)752タイプ屋内用長さ(m)0.752使用温度範囲(℃)マイナス40~85結束径(Φmm)40~200ストラップ幅(mm)13ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
デュアルロックファスナー SJ-3550CF 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3550CF3M(スリーエム)(2件のレビュー)
829税込912
1本ほか
当日出荷から92日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付けタイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂
強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 粘着付丸型WAKI(和気産業)
169税込186
1袋(4組)
当日出荷
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナーです。あらかじめ丸型に切っているので、様々な小物の固定に便利です。粘着剤付きなので、剥離紙を剥がして取り付けたい場所に貼りつけるだけ。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系タイプファスナー:強力寸法(Φmm)22粘着力強力
カラフルフリータイ TRUSCOカラフルフリータイTRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1セット(2本)
当日出荷
簡単な結束や簡易フックなど様々な用途に使用できる結束具です。芯材は特殊な金属のため、簡単に曲げたり、ねじったりと自由に変形させて繰り返し使用できます。カラフルな樹脂コーティング被膜により耐久性にも優れています。
用途コード類の結束に。簡易的なフックに。材質芯材:スチール(焼きなまし)、被覆材:エラストマー樹脂、キャップ部:エラストマー樹脂幅(mm)42018年トラスコ掲載ページ6 1754
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1袋(100本)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
粘着付マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク粘着付マジックテープ切売り箱 Aユタカメイク
14,980税込16,478
1個
当日出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き・フック型長さ(m)25
マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワマジクロスH 強粘着剤付(ループ)シンワ
7,598税込8,358
1巻
当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
マジックテープ 糊付B側 TRUSCOマジックテープ 糊付B側TRUSCO
9,198税込10,118
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCOフリーマジック結束テープ用バックルTRUSCO(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(25個)
当日出荷
材質ポリアセタール
ナイロンベルト まつうら工業ナイロンベルトまつうら工業(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25
デュアルロックファスナー SJ-3560J 3M(スリーエム)デュアルロックファスナー SJ-3560J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)3.5(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】250基材ポリオレフィン樹脂粘着剤アクリルフォームテープ(VHB)
ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業ベルトパーツ ワンタッチバックルまつうら工業(5件のレビュー)
268税込295
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色) エスコ25mmx 2m マジックテープ(縫製用/OD色)エスコ(2件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
耐水性に優れ、水に濡れた状態でも係合力が変わりません。
用途縫製用エスコ品番EA944MA-211セット内容オス・メス材質ポリエステル幅(mm)25OD長さ(m)2
ナイロン平ベルト ドラム巻 ユタカメイクナイロン平ベルト ドラム巻ユタカメイク(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻(25m)
当日出荷から翌々日出荷
材質ナイロン長さ(m)25ベルト長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
台車荷崩れ防止バンド ユニット台車荷崩れ防止バンドユニット
1,598税込1,758
1本
当日出荷
台車使用時の荷崩れを防止します。
用途台車での荷物運搬時に。トラスコ品番257-2498材質ナイロン厚さ(mm)3ブラック/ブルー縦(mm)50横(mm)3800
平ベルトアクリルカラー ユタカメイク平ベルトアクリルカラーユタカメイク(1件のレビュー)
189税込208
1袋ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに材質アクリル
マジクロボンド A・B面セットタイプ シンワマジクロボンド A・B面セットタイプシンワ(2件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷から翌々日出荷
面ファスナーは雄(A)と雌(B)面で構成され両面を軽く押さえるとAB面がしっかりとかみ合い、引きはずすと簡単にはがれ、繰り返し使用できます。このような特性から面ファスナーは、止める、結ぶ、連結する、はり合せるなどの効果を存分に発揮し商品に新しい機能を与えます。 マジクロスの裏面に、特殊感圧性粘着材(ゴム系ホットメルト樹脂)を塗布した製品です。 従来粘着効果が不十分なポリプロピレンや金属にも効果を発揮します。
用途ボタン、ホックの代替 両面接着テープの代替 スライドファスナーの代替 ひもの代替 ボルト、ナットの代替 その他磁石、接着樹脂、セメント、金属フック等の代替材質ナイロン幅(mm)150タイプのり付ワンタッチタイプ
PPバンド用ストッパーポリシーバックル アズワンPPバンド用ストッパーポリシーバックルアズワン
1,900税込2,090
1袋(1000本)
当日出荷
手締用PPバンド用ストッパーです。
種別1000本入アズワン品番3-1623-01
くねくねロックロング カーボーイくねくねロックロングカーボーイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!ポップなカラーバリエーションキャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
ケーブルタイ サンワサプライケーブルタイサンワサプライ(2件のレビュー)
419税込461
1セット(4個)
当日出荷から4日以内出荷
表裏がくっつく面ファスナーです。 ガイド穴を通してより確実に結束可能です。 ネジ、釘用の固定穴付きです。 取り外して再利用が可能です。 ケーブルに取り付けておけます。 ケーブルをまとめて結束できます。
材質ナイロン
マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワマジクロスH 強粘着剤付(フック)シンワ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻
当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
カラータイ シモジマカラータイシモジマ
959税込1,055
1パック(500本)
当日出荷
ひねって留める金色カラータイ。一升瓶などの首部分に巻きやすいロングタイプ。製菓・軽包装・工業・農業・園芸などの用途にも。扱いやすい500本入パック。
材質PET幅(mm)4ゴールド長さ(m)160
超薄型マジックバンド ストラップL ユタカメイク超薄型マジックバンド ストラップLユタカメイク
399税込439
1個(5本)
当日出荷
両面タイプで簡単結束。ストラップタイプです。
用途コードやケーブルの結束に。材質フック側:PP、ループ側:ナイロンブラック
粘着付マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク粘着付マジックテープ切売り箱 Bユタカメイク
13,980税込15,378
1個
当日出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 粘着付で固定したい箇所への貼り付けが容易です。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途部品・部材の仮固定や固定に材質ポリエステル、合成ゴム厚さ(mm)2タイプ粘着剤付き・ループ型長さ(m)25
エスタイ コケシテープエスタイコケシテープ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2000本)ほか
当日出荷
ピタロック100 クラレファスニングピタロック100クラレファスニング(3件のレビュー)
749税込824
1パック(1セット)
当日出荷
自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
トラスコ品番005-9722幅(mm)100(有効幅:96)質量(g)28.3長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
ふしぎテープ 仁礼工業ふしぎテープ仁礼工業(5件のレビュー)
759税込835
1セット
当日出荷
巻きつけるだけでしっかり結束。しかも商品をいためません。水に強く、製品に糊がつかない。
用途配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束にTGK品番742-55-91-01セット内容ディスペンサー×118mm×35mテープ×1材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18タイプふしぎテープ・本体長さ(m)35テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35テープ厚さ(mm)0.03
綿ベルト まつうら工業綿ベルトまつうら工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
長尺25mのロール品です。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質綿生成り長さ(m)25ベルト長さ(m)25
25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(4件のレビュー)
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25
万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロ ユタカメイク万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 コンイロユタカメイク(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
真鍮環付
トラスコ品番868-7927材質ナイロン/真鍮長さ(mm)400幅(mm)25コン質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
平ベルト ユタカメイク平ベルトユタカメイク(2件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
マジックバンド ユタカメイクマジックバンドユタカメイク
289税込318
1袋(4本)
当日出荷
両面タイプで簡単に結束出来ます。
用途コードやケーブルの結束に。仕様両面タイプ材質フック側:ポリエチレン、ループ側:ナイロン1袋入数(個)4
マジックテープ 縫製用A側 TRUSCOマジックテープ 縫製用A側TRUSCO(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
用途さまざまな商品の固定に。材質ポリエステル長さ(m)25
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)