絞り込み
ブランド
幅(mm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
692件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パレット荷締めベルトP リンテック21パレット荷締めベルトPリンテック21
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
パレットからの積荷落下防止フォーク差込口から通し、積荷を巻いて結束連結ベルトによる巻き付け固定、設置、取り外しが簡単長さ6000mmベルトの2本入り
セット内容本体×2、取説材質ポリプロピレン、鋳物寸法(mm)32×6000×22(慨寸)備考左右2箇所に設置する事を推奨します。長さ(m)6耐荷重(kg)250以下/本使用環境温度(℃)0~40アズワン品番64-7813-67耐震性震度6強
強力面ファスナー バリバリテープ 薄型 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 薄型WAKI(和気産業)
169税込186
1組
当日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。貼り合わせても厚みが出ない薄型タイプです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。A面(フック面)はきれいにはがせる粘着、B面(ループ面)は強力粘着です。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途カーペット、マット、小物系など厚みを出したくない用途に。材質本体:フック側/ポリエステル、ループ側/ナイロン、粘着:フック側/再剥離型アクリル系、ループ側/ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)A面約0.8、B面約0.4タイプファスナー:薄型粘着力カーペットに貼る/強力、床に貼る/はがせる
20x200mmマジックストラップ(強力結束/青) エスコ20x200mmマジックストラップ(強力結束/青)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
繰り返しに強い
付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
樹脂バックル WAKI(和気産業)樹脂バックルWAKI(和気産業)
309税込340
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
平ベルトの着脱に
使用荷重(kg)15
ボアバンド WAKI(和気産業)ボアバンドWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から翌々日出荷
自由な長さで簡単結束!!
材質ナイロン 100%
縫製用マジックテープ切売り箱 B ユタカメイク縫製用マジックテープ切売り箱 Bユタカメイク
8,098税込8,908特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプ縫製用・ループ型長さ(m)25
ベルトパーツ ラダーロック まつうら工業ベルトパーツ ラダーロックまつうら工業
169税込186
1個ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
簡易結束ベルト(ラダーロックLL) まつうら工業簡易結束ベルト(ラダーロックLL)まつうら工業
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に仕様ラダーロック材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白) エスコ20mmx 3 m マジックバンド(超薄型/白)エスコ
500税込550
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-22材質ポリエステル厚さ(mm)2寸法(mm)20×3
20mmx3.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ20mmx3.0m 両面マジックバンド(黒)エスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-38厚さ(mm)約4.3寸法(mm)20×3
50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ50.8mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
370税込407
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-50材質SUS304寸法(mm)63.5×31.8適合バンド幅(mm)48
EBコーナーパッド エルテテEBコーナーパッドエルテテ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(100本)ほか
当日出荷
エッジボード製なので優れた強度とリサイクル性を持っています。 パズルカットが施されているのでワンタッチで組み立て可能です。 製品角部分を簡単に保護できます。
用途機械の角部分保護に幅(mm)50材質厚さ(mm)3
ビニタイ PETリール巻(平行) 金 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETリール巻(平行) 金共和[輪ゴム・ゴムバンド]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 ブラック ユタカメイク万能バンドゴム無し 25mm×40cm 環付 ブラックユタカメイク
459税込505
1個
当日出荷
トラスコ品番868-7928長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 黒MCO
259税込285
1セット(10本)
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
ジザイ着脱テープ強力型 ベルクロジザイ着脱テープ強力型ベルクロ
829税込912
1セット(2組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
デュアルロック薄手ファスナー SJ-4580 3M(スリーエム)デュアルロック薄手ファスナー SJ-45803M(スリーエム)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
3MTM デュアルロックTM ファスナーは、オレフィン系の樹脂にきのこ状のステムが突出したファスナーです。 同一ステムあるいは異種ステムを組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。 かみ合わせ時の”パチッ”という音で、固定の確認ができます。 25.4mm角あたり約400のステムがある「タイプ400」と、約250のステムがある「タイプ250」および約170のステムがある「タイプ170」の3種類を用意。 要求される強度により、3種類のファスナーを組み合わせて利用できます。 <ステムの組み合わせの考え方> 基本的な組み合わせは →400ステムと170ステム 少し強度を上げたい場合 → 400ステムと250ステム 強度重視でほとんど着脱しない場合 → 400ステムと400ステム
用途パーテーションの取り付け、オフィスウォールの巾木取り付け、点検口など、取り外しが必要なカバーの固定、OAフロアの固定、新幹線・車両の、座席・内装パネルの止め、各種パネルの取り付け幅(mm)25.4厚さ(mm)1.9(剥離フィルム含まず)透明(基材)タイプ【ステム数】750基材ポリオレフィン樹脂粘着剤耐熱アクリル系
ポリエステルバンド用バックル TRUSCOポリエステルバンド用バックルTRUSCO
7,498税込8,248
1箱(500個)ほか
当日出荷
ポリエステルバンド用のバックルです。
材質/仕上スチール質量(kg)10
強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 粗面用WAKI(和気産業)
169税込186
1組
当日出荷から翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせて使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。木材などのザラザラ面にも良くつく超強力な粘着剤です。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときも滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途家具、家電などのデコレ―ジョン用途に。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力粘着力粗面用超強力
25mmx4.8mマジックバンド(荷崩防止用・黒 エスコ25mmx4.8mマジックバンド(荷崩防止用・黒エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。
用途ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)4.8
縫製用マジックテープ切売り箱 A ユタカメイク縫製用マジックテープ切売り箱 Aユタカメイク
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。 フック側とループ側をを合わせると着脱が容易です。
用途シートや布地に縫い付け、固定や袋の口封じなど着脱を容易にできる仕様縫製タイプ、フック側(オス)材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプ縫製用・フック型長さ(m)25
フリーマジック切売り箱 25m ユタカメイクフリーマジック切売り箱 25mユタカメイク
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
片面にフックとループがあり、同じ面での結着が可能です。 箱入りなので、お好みの長さでカットして保管もできて、最後まで汚れず使用できます。
用途金具を併用して、様々な結束に材質ポリエステル厚さ(mm)2タイプフリーマジック長さ(m)25
簡易結束ベルト(バックルYSR) まつうら工業簡易結束ベルト(バックルYSR)まつうら工業
609税込670
1個
当日出荷
固定具付の結束ベルトです。
用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
20x250mm マジックテープ(縫製用/黒) エスコ20x250mm マジックテープ(縫製用/黒)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
用途裁縫用エスコ品番EA944MA-153材質ポリエステル
16mmx2.0m 両面マジックバンド(黒) エスコ16mmx2.0m 両面マジックバンド(黒)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
お好きな長さに切って、ご使用下さい。 用具をまとめたり、結束、固定するのに便利な両面マジックバンドです。
エスコ品番EA944M-17厚さ(mm)約4.3寸法(mm)16×2
38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製) エスコ38.1mm バンド固定バックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WS-38材質SUS304寸法(mm)51.8×30適合バンド幅(mm)38
フリーマジックテープ(縫製用) クラレファスニングフリーマジックテープ(縫製用)クラレファスニング
21,980税込24,178
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
ひとつの面にA面(フック)とB面(ループ)が混在した縫製用面ファスナーです。 柔らかいB面(ループ)が高く形成されているので肌に優しく、他素材を傷めにくい構造です。
用途洗濯・ドライクリーニングに耐えられます。材質ポリエステル幅(mm)100長さ(m)25
マジクロボンド メス 強粘着付 50mm×20m 黒 伸和マジクロボンド メス 強粘着付 50mm×20m 黒伸和
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。 片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途梱包材の留め、工具・機具の留めトラスコ品番813-1274幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)840長さ(m)20
ふしぎテープセット 交換用テープ TRUSCOふしぎテープセット 交換用テープTRUSCO
699税込769
1巻ほか
当日出荷
セット内容-材質基材:ポリプロピレン(OPP)、粘着剤:ゴム系幅(mm)18厚さ(mm)0.03タイプ交換用テープ長さ(m)50テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
自己融着結束テープ ふしぎテープセット TRUSCO自己融着結束テープ ふしぎテープセットTRUSCO
939税込1,033
1セット
当日出荷
切断にはカッターが必要です。のりを使っていないのでベトつきません。強い破断強度、接着強度を誇ります。再使用は数回程度なら可能
用途配線コードの結束 光ファイバーの結束 化粧箱等類の包合、結束仕様ディスペンサー付幅(mm)18材質/仕上基材:ポリプロピレン粘着剤:特殊ゴム系塗料タイプふしぎテープ・本体長さ(m)50使用温度範囲(℃)-40~80テープ幅(mm)18基材ポリプロピレン(OPP)テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.03粘着剤ゴム系
結束マジックバンド エスコ結束マジックバンドエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
樹脂アジャスター付(1個)。繰り返しに強い。幅:20mm。マジック部分は先端から10cm。
材質ポリエステル長さ(mm)750厚さ(mm)フック部:1.9、ループ部:2.5使用範囲(mm)650最大結束径(Φmm)207
結束バンド_屋外用_耐候性 サンワサプライ結束バンド_屋外用_耐候性サンワサプライ
489税込538
1セット(50個)ほか
3日以内出荷
ケーブルを簡単に結束できる、使いきりタイプです。耐候性にも優れており、屋外での使用に便利です。
ブラック使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応
薄手平織テープ 日本紐釦貿易薄手平織テープ日本紐釦貿易
2,698税込2,968
1巻(15mm×30m)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ポリエステル幅(mm)25長さ(m)30
3M  極薄 面ファスナー オス+メス セット 3M(スリーエム)3M 極薄 面ファスナー オス+メス セット3M(スリーエム)
399税込439
1セット
当日出荷
・25mm幅のフック(NC2141)とループ(NC2841)各15cmのセット。裏面に感圧型粘着材が塗布してあり、剥離紙をはがして貼るだけで簡単に接着できます。・1cm2 あたり、約40Nの高いせん断強度を発揮します。ズレの心配がなく、しかも着脱は自在です。・非常に薄いため、段差などを気にする事なく、様々な用途に使え、ソフトでしなやかにフィットします。
幅(mm)25タイプのりつき長さ(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム面ファスナー 取付金具・ねじ付ラクテム
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当面ファスナー:オレンジ / ブラックバックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
IGOツイストタイ ビニール・タイ リール巻 IGOIGOツイストタイ ビニール・タイ リール巻IGO
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から6日以内出荷
一般製造業、農業用、軽包装用とさまざまな用途に。お好きな長さでカット出来るリール巻きタイプ。チャック付きなので、取り出しやすく、収納もしやす便利です。
用途コード等の結束、部材の固定。食品や雑貨などの袋類の包装、園芸、DIYに。幅(mm)4長さ(m)600RoHS指令(10物質対応)対応
手で切れる面ファスナー 20mmX3m MCO手で切れる面ファスナー 20mmX3mMCO
529税込582
1個
5日以内出荷
ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
材質ポリプロピレン幅(mm)20長さ(m)0.003
マジックテープ(縫製用) エスコマジックテープ(縫製用)エスコ
300税込330
1枚
当日出荷から翌日出荷
縫製用
強力面ファスナー バリバリテープ POP用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ POP用WAKI(和気産業)
759税込835
1袋(40枚)
当日出荷
A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。
用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用 WAKI(和気産業)強力面ファスナー バリバリテープ 縫製用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
109税込120
1組
翌々日出荷
A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。生地に縫い付けて使用できます。柔らかい材料なので、肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。はさみで好みのサイズにカットして使用できます。
用途介護用衣類、作業服などの布製品や衣装作りに。カバン、小物入れなどの開閉部に。材質ナイロンタイプファスナー:強力粘着力無し(裁縫用)
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)