カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
          • モール・カラータイ(20)
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)とは、物の結束に使用する梱包用品です。面ファスナーはマジックテープやベルクロなどとも呼ばれ、一方が鉤状、一方がパイル状に加工された2枚一組の布です。応用範囲が広く、結束具のほか衣服や小物類の固定や、宇宙船などでも使用されています。ビニタイは中に針金が入ったビニールひもで、さまざまなカラーがあります。ベルトはナイロンなどでできた平らなひもで、バックルやトライグライトを使って固定することができる結束具です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • ナイロンバンド
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニタイ 20m巻き カッター付き オーム電機ビニタイ 20m巻き カッター付きオーム電機(29件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
ビニールタイ カッター付 モノタロウビニールタイ カッター付モノタロウ(19件のレビュー)
239税込263
1巻(30m)
当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
ねじりっこ(カッター付) PLUS(プラス)[文具]ねじりっこ(カッター付)PLUS(プラス)[文具](13件のレビュー)
869税込956
1個(20m)
当日出荷
くるっとねじって、しっかり閉じる!柔らかい樹脂で針金(ワイヤー)を覆ったカラフルな袋止め「ねじりっこ」鉄線入りワンタッチつづりひも。ねじってとめるだけで、プレゼント用や袋止め、配線整理や植木の固定などアイデア次第で使い方色々。 製造現場でコードや部品を束ねたり、ご家庭・オフィスで、PCやAV、ゲーム機器などのコードを整理したりするのにも便利です。ガーデニングでの植木の固定や支柱の結束など屋外でもお使いいただけます。便利なカッター付き!好きな長さで切れて経済的。たっぷり使える20m巻き。
材質白なまし鉄線0.39mmケース寸法(mm)縦114×横85
カラータイ(ビニタイ) カメダデンキカラータイ(ビニタイ)カメダデンキ(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
針金の入ったビニール結束ヒモ(帯状)です。 ねじるだけで手軽に強く結束できます。 RoHS対応品です。
材質PVC、針金規格RoHS対応品RoHS指令(10物質対応)対応
カラータイ 信越ポリマーカラータイ信越ポリマー(22件のレビュー)
589税込648
1パック(1000本)
当日出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
839税込923
1袋(1000本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1000本)
当日出荷
材質鉄、PET
ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCリール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ポリエチレンタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール質量(kg)1.3
イージーリリースタイ TRUSCOイージーリリースタイTRUSCO(1件のレビュー)
859税込945
1袋(100本)
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-40~80
ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品 黄共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
869税込956
1袋(1000本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
ヒモより便利な針金入りです。
仕様カッター付厚さ(mm)約0.6RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンタイ TRUSCOポリエチレンタイTRUSCO
399税込439
1袋(200本)ほか
当日出荷
環境に配慮して材質にポリエチレンを使用。塩ビは使用しておりません。
用途食品一般のポリ袋の袋口結束用。
くねくねロックロング カーボーイくねくねロックロングカーボーイ(2件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな用途に!やわらか素材で手で自由に曲げて使えます。表面がやわらかいゴムでできているので、手や家具を傷つけません。アイデア次第で使い方いろいろ!ポップなカラーバリエーションキャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして
用途キャビネットなどの扉の固定に車のシートやイスへ小物の吊り下げに荷物をかける際のフックとして材質NBR(発泡ゴム)、アルミ線
ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ペット 4mm×750M 金 ダイヤ巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
8,398税込9,238
1巻
当日出荷
中芯には針金を使用しており、強い結束力を発揮します。 被覆には蒸着フィルムを使用しており、製品の装飾性を高めます。
用途袋口の結束。トラスコ品番353-6831材質被覆材:ポリエステル針金:スチール質量(kg)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCOプッシュマウントタイ(ウィング)TRUSCO(1件のレビュー)
169税込186
1袋(100本)
当日出荷
仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80UL規格UL難燃性(94V-2)
エスタイ コケシテープエスタイコケシテープ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2000本)ほか
当日出荷
ビニタイ PETリール巻(平行) 金 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETリール巻(平行) 金共和[輪ゴム・ゴムバンド]
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
プラスチック基材のラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ PETカット品 3層金 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PETカット品 3層金共和[輪ゴム・ゴムバンド](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100本×10束)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニタイ ポリエチレン カット品 青 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ ポリエチレン カット品 青共和[輪ゴム・ゴムバンド]
45,980税込50,578
1セット(50袋)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
monban特集
おすすめ人気ランキング
結束具(面ファスナー、モール、ベルト)