リューター ライトベルトサンダーリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
リューターフレックス 「極」リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!信頼性の高いh4高周波モータが新登場!往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。仕様別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット定格電流(A)モータ:1.3最大トルク(N・cm)15.7定格入力容量(kVA)0.9
モーターユニットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から8日以内出荷
超精密マイクロモーターと機械装着用ハンドピースを組み合わせたタイプで、ワンタッチで工具の交換が出来るマルチタイプです。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続し、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。適合機種LEC-900消費電力(W)80
ミニエイト 専用機用ハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ミニエイト ファイルハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ミニエイト アングルハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。
小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。
平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピースリューター(日本精密機械工作)3日以内出荷
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。
先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。
独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピースリューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。
奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト ヘビーハンドピースリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)91質量(g)150外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピースリューター(日本精密機械工作)当日出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。
Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
精密マイクロボール盤リューター(日本精密機械工作)予約販売
高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3テーブルタイプ角電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30チャック能力(mm)Φ0.3~3.175質量(kg)22.8仕様キーレスチャック式回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
リューターミニライトリューター(日本精密機械工作)当日出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本最大トルク(N・m)2胴径(Φmm)(モータユニット)最大27定格入力(W)10
LEC-900用変換プラグリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
スピンドルGOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
スピンドルミニペンタイプモーターユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
高速精密マイクロボール盤 BDM-660リューター(日本精密機械工作)翌日出荷
1mm以下の穴あけに。超硬マイクロドリルに最適です。専用電源を本体に組込んだ省スペース設計。初めての方でも0.5mmの穴あけが出来る高精度仕様。ルーマー型ドリル用
穴あけ能力(mm) 鉄工鋼材:2穴あけ能力(mm) アルミ3テーブルタイプ角テーブル寸法(mm)180×180電源(V)3相200 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ1.0~Φ6.0回転数(min-1[r.p.m])4600~24000
精密マイクロボール盤リューター(日本精密機械工作)8日以内出荷
高い精度を必要とする作業向けに開発した高品質製品です。高速、高精度のため精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。
テーブルタイプ角電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)1チャック能力(mm)Φ0.5~Φ4.0回転数(min-1[r.p.m])7000/12000
グラインディングサンダーリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相AC100 50/60Hz定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68
ストレートグラインダリューター(日本精密機械工作)翌日出荷
フラップホイルなど高負荷工具用に開発した高トルクハンドグラインダーです。軽くて高馬力のため回転が落ちないのできれいな仕上げが出来ます。太い径の砥石などの使用にも最適です。
適合砥石:最大Φ48、ラップホイル:最大Φ100定格消費電力(W)650チャック能力(mm)Φ6、Φ8砥石寸法(Φmm)外径最大48最大トルク(N・cm)63.74
ミニエイト アングルユニットGSリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ミニエイト ヘビーユニットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷から6日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ミニエイト ロングユニットリューター(日本精密機械工作)6日以内出荷
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
ミニエイト スタンダードユニットリューター(日本精密機械工作)翌日出荷から8日以内出荷
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
モータユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
小型、軽量。2.64N・cmの中のトルクタイプ。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)1.5最大入力(W)42最大トルク(N・cm)2.64
GOLD2 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)当日出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 5~30無負荷電流(A)0.3最大負荷電流(A)2.5最大入力(W)70最大トルク(N・cm)3.33
ハイブリッドリューター LHB-12リューター(日本精密機械工作)5日以内出荷
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター正転/逆転切替可能回転数は2ケタデジタル表示過負荷防止機能内蔵過充電防止機能内蔵フットスイッチ使用可能5種類のリューター工具付属様々な加工にご使用頂けます。
最大回転数(min-1[r.p.m])30000電源コード(m)1.8最大消費電力(W)30バッテリー電圧(V)DC0~12コレットチャック寸法(Φmm)3構成部品LHBM-12+LHBC12
LHB-12 モーターユニットリューター(日本精密機械工作)翌々日出荷
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3入力電圧(V)DC 0~12無負荷電流(A)0.27最大負荷電流(A)15最大入力(W)30最大トルク(N・cm)2.64
精密ハンドグラインダーL-JKリューター(日本精密機械工作)(4件のレビュー)当日出荷
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)50/60最大トルク(N・m)0.059定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68チャック能力(mm)Φ0.5~6.0砥石寸法(Φmm)外径最大25まで
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980