電動工具 :「ACモーター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッター
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ。使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減。同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド。負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm)12 質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8 ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s 外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107 電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄) 方式切断刃物交換方式 モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター 適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル) 最大能力(t)15 動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー
コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm。最大深さt35mm
付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト 適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッター ストローク(mm)119 外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H) 回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120 切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40) 本体質量(kg)23 モーターAC100V 50/60Hz 定格30分 関連資料(1.39MB) 最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
1台
679,800 税込747,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります