電動工具 :「d1 レースウェイ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
AC100Vだから鉄・ステンレスを「高速・連続」で切断可能です。切断2秒。工具レスで切断カセットを交換、作業効率アップ。使いやすい首折れ式により手首の疲労軽減。同じ長さをたくさん切るのに最適な定寸ガイド。負荷時でも360°回転します。火花が出ない、バリが出にくい、現場を汚さない
ストローク(mm)12
質量(kg)本体:9.5、カセット:2.8
ストローク無負荷時:1.8/s、切断時1.9(D1鉄)/s
外形寸法(mm)本体首折れ0度時:L452×W131×H263、本体首折れ90度時:L222×W131×H404、カセット:L144.5×W51.5×H107
電流(A)無負荷時:6.5、切断時14(D1鉄)
方式切断刃物交換方式
モーターAC100V 50/60Hz 800Wシリースモーター
適合切断材鉄(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、アングル、穴あきアングル)・ステンレス(D1レースウェイ、D2レースウェイ、D15レースウェイ、穴あきアングル)
最大能力(t)15
動作時間(s)(ストローク)無負荷時:1.8、切断時1.9(D1鉄)
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。