2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V)100(50/60Hz)
電流(mA)500
出力電圧(V)12
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136
回路(保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路
ねじ容量(cc)150
仕様各機種には標準型のレール、通過板がセットされています
適合ねじ(mm)首下長さ(最長)/18まで
4種類のネジに対応しています。
使いやすく、ネジの供給がスムーズです。
レール交換が可能です。
各メーカーの標準ビットに対応できます。
サクション式にも対応できます。
各機種には標準型のレール、通過板がセットされています。
用途大量のネジ供給に
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。