電動工具 :「回転台」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。
カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。
耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。
モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。
1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)
高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391
アズワン品番67-4832-21
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%
トルク切替無段階調整
適合電源装置T-45BL,T-70BL
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。