電動工具 :「締め機」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムで高精度に検出します。異種ネジ混入、ネジ浮き、噛み込み、カムアウト、下穴損傷、ポカよけなどの検出が可能です。シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。ダイレクトティーチングで設定が簡単です。
用途高精度ネジ締め作業。 トラスコ品番835-8185 セット内容ビット2本、ドライバーコード 材質本体:樹脂 質量(kg)0.425 2018年トラスコ掲載ページ5 0112
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10% トルク切替無段階調整 適合電源装置T-45BL,T-70BL
1台
47,980 税込52,778
17日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55/lbf・in・・・0、9-4、8/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690/High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6/タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX又は5HEX●適合電源:機種名 CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45●コード番号:119-0162397 アズワン品番67-4832-24
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止 コード長さ(m)3
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。 カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。 耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。 モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。 1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く) 高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様●スタート方式:レバー スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、1-0、55 / lbf・in・・・0、9-48/kgf・cm・・・1-5、5●トルク切替:無段階調整●無負荷回転速度(r、p、m)±10%:Low・・・690 / High・・・1000●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・1、4-2、6 / タッピングネジ・・・1、4-2、3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4/六角シャンク:1/4HEX●適合電源:機種名T-45BL / T-70BL●コード番号:119-0162391 アズワン品番67-4832-21
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります