絞り込み
ブランド
  • ハイオス
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(65)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(38)
  • 日東工器(35)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • キリウス(17)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(16)
  • ベッセル(10)
  • マックス(9)
  • エスコ(7)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(3)
  • 京セラ(2)
  • TRUSCO(2)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • コンパクトツール(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具 :「M1 小ネジ」の検索結果


建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラータイプ) 低トルクタイプ ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(コントローラータイプ) 低トルクタイプハイオス
28,980税込31,878
1台
当日出荷
低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。低トルクの締め付けに威力を発揮します。
付属品ビット適合電源(別売):CLC-45、CLC-60トラスコ品番290-1579全長(mm)197消費電力(W)18適合ねじ(mm)タッピンねじ:1.4~2.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])690/1000出力トルク(N・m)0.10~0.55RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ1.4~2.6
電動ドライバー CL-4000 ハイオス電動ドライバー CL-4000ハイオス
31,980税込35,178
1個
取扱停止中
低トルクの締め付けに威力を発揮します。 精密小ねじを正確に安定した力で締め付けができる低トルク専用ドライバーです。 小型・軽量タイプなので女性でも握りやすいグリップ径です。 CL-2000はコアレスモーターの採用により耐久性に優れています。 低電圧直流方式の安全設計なので安心して使えます。
仕様●コード番号:119-0162397付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本長さ(mm)197幅(mm)Φ32.5質量(kg)0.38コード長さ(m)1.5ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整無負荷回転速度(min-1[r.p.m])LOW:690、HIGH:1000スタート方式レバースタート式アズワン品番67-4832-24適合電源装置CLT-60、CLT-100、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55(段階調整)ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準)
電動ドライバー BLG-5000 ハイオス電動ドライバー BLG-5000ハイオス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオスブラシレス衝撃吸収型ドライバーハイオス
47,980税込52,778
1台
当日出荷から45日以内出荷
超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式 ハイオス小ねじ用電動ドライバー(トランスレスタイプ) レバーシタート式ハイオス
37,980税込41,778
1台
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続できます。トルク調整は無段階調整です。
付属品ビット、カーボンブラシ、平2P変換プラグ電源(V)AC100電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
自動機用ブラシレスドライバー ハイオス自動機用ブラシレスドライバーハイオス
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
自動機用ブラシレスドライバーです。制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。
対応帯電防止コード長さ(m)3
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
高耐久性を実現したシンプルな構造で、メンテナンスが容易になりました。 制御回路をシンプルにして、耐久性が向上しました。 トルク精度が安定して、常に均一なねじ締め品質を保ちます。 新タイプのサクションBLFRは、メンテナンスが容易で、ビットのブレが少な く深穴の締め付けに最適です。 ドライバーの正転・逆転・低速回転を外部から操作できます。(標準仕様)
コード長さ(m)3トルク切替無段階調整ねじ締め能力(mm) 小ねじ2.0~3.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ2.0~2.6クリップ内径(Φmm)40長さ(mm)148付属品ドライバーコード長:3m(10P)適合電源装置BLT-AY-61規格欧州安全規格CE対応品仕様出力トルク範囲:(N・m)0.3~1、(lbf・in)2.6~8.8、(kgf・cm)3~10質量(kg)0.47回転数(min-1[r.p.m])Low:115~320、High:660~940トルク(N・m)0.3~1適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H5と5HEX(両用受口)
熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス熟練工ブラシレス電動ドライバーハイオス
42,980税込47,278
1台
当日出荷
これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
コード長さ(m)2
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
スタート方式レバースタート式
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1個
当日出荷
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000コード長さ(m)1.5付属品ビット:H4+#0(Φ2.0×40mm、Φ2.5×40mm)×各1本スプリング:青(Φ1.0)×1個コード1.5m(5P)×1本トラスコ品番813-7002長さ(mm)197幅(mm)Φ37.5質量(kg)0.43ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6トルク切替無段階調整スタート方式プッシュスタート式適合電源装置CLT-60、MC-70L、CLT-45出力トルク範囲(N・m)0.1~0.55ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX又は5HEX
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)ハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)ハイオス
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) ハイオス小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)ハイオス
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 ロングライフを実現しました。
入力電源(V)100、120、220-240消費電力(W)40、40、32コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式仕様RoHS対応、プッシュスタート式長さ(mm)286質量(kg)0.75適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
入力はAC100Vにダイレクトに接続。 トルク調整は無段階調整です。
入力電源(V)100、220-240消費電力(W)40、72コード長さ(m)3スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ3.0~5.0ねじ締め能力(mm) タッピンねじ3.0~4.0仕様RoHS対応、レバースタート式トラスコ品番290-1757長さ(mm)276質量(kg)0.66回転数(min-1[r.p.m])700トルク(N・m)0.9~3適合ビット(mm)ハイオス5・対辺5
トランスレスドライバー ハイオストランスレスドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
タフな作業にトランスレスドライバー 入力はACコンセントにダイレクトに接続できます。本体はスリムで軽量、疲労感の少ないバランスのとれた設計です。
コード長さ(m)3スタート方式プッシュスタート式トルク切替無段階調整
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
カウンター内蔵ドライバー ハイオスカウンター内蔵ドライバーハイオス
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
コード長さ(m)2スタート方式レバースタート式ねじ締め能力(mm) 小ねじ1.4~2.6ねじ締め能力(mm) タッピンねじ1.4~2.3グリップ径(Φmm)32.7長さ(mm)206質量(kg)0.37回転数(min-1[r.p.m])Low:690、High:1000トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4、六角シャンク:1/4HEX

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

極小ネジ特集
おすすめ人気ランキング
電動工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら