電動工具 :「バレル研磨機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金・銀・プラチナなどあらゆる金属のは入り組んだ細部などを簡単に研磨ができます。小型ながらハイパワーな小規模工房向けの磁気バレル研磨機です。
用途研磨作業 回転数(min-1[r.p.m])1200・1450 電源(V)単相100 最大出力(W)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×160 質量(kg)3.0 付属品標準容器・ステンレスワイヤーピン 0.3mm/100g、ステンレスワイヤーピン 0.5mm/100g、液体コンパウンド/200cc 研磨サイズ(mm)最大100 研磨能力(g)約80(最大研磨量) 寸法(幅W×高さH)(mm)105×90(桶)
1台
82,980 税込91,278
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります