電動工具 :「プラグ形漏電遮断器」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。