電動工具 :「単相 変圧器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V)(一次側)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ昇降圧兼用型 仕様屋内型 トラスコ品番370-3410 質量(kg)21.7 電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線仕様(一次)2.1m 保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115V タイプ降圧型 電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22 電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線長さ(m)(一次)1.6 保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります