漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7
特性防雨
電線仕様-種別VCT電線
使用場所屋外
仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグ
トラスコ品番360-1471
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
過負荷時、ブレーカーを作動させる電流値を5A~15Aの間で可変設定できます。瞬時に反応。0.5~2秒の早わざ!。アース接続チェック機能:アース不完全による感電事故の防止に役立つアースチェックをボタンを押すだけで簡単に行うことができます。内蔵のブレーカーは、機器・器具の漏電にも0.1秒以内に電源を遮断します。作業機器の使用電流に合わせて、電流値を可変設定。併設のコンセント使用による元ブレーカーのダウンを予防!
質量(kg)1.8
仕様コンセント防塵キャップ付
トラスコ品番307-2711
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事故を防止します。アース・極性チェック付:ハタヤのアースチェック
質量(kg)8.1
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 鉄板製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番105-5712
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
どこまでも安全性を追求する!。ハタヤコンセプト製品です。アース不備による感電事故や、ケーブルを巻いたまま発熱したときの溶解事故は大変危険です。それを防止するのがアースチェックとサーモカットです。アースが完全に接地されているかどうかを確認するアースチェック機能、。過電流による発熱を察知するサーモカット機能を装備して事故を未然に防ぎます。サーモカット(温度感知器)付:ハタヤサーモカットリールは電線の温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへの給電をストップさせて発火事
質量(kg)8.8
仕様コンセントキャップ付PL付とび出しプラグ付電源パイロットランプ付円盤 樹脂製サーモカット(遮断/警報ブザー)付アースチェックパイロットランプ(アース/極性)付
トラスコ品番164-5340
種別サーモカット&アースチェックタイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。