2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド防災用120W
ファンレス構造、ムラのない光で360度を照らす、LEDボールライトタイプ。
付属品VCT10m延長コード1本、CBX-3N三脚スタンド、軽量プラ段収納ケース 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)120 電線太さ(mm2)1.25 照明装置120W、LED×1灯 電線仕様-種別VCT 寸法(高さH×幅W)(mm)1800~2490×1230 アズワン品番64-4653-05
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

ハタヤリミテッド80WLEDボールライト(屋外用)
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
寸法三脚取付部:Φ27 定格電圧(V)100 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(Φ×高さH)(mm)380×525 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)80 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります