電動工具 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
どしゃ降りでも安全な屋外型コードリール。アース付で更に安全。防雨型4ツ口コンセント。Wコンセントを2列並列に一体モールド成形。内部配線部への水やホコリの浸入はありません。
一体形成型フレーム。寝かせて使用しても安定するハタヤ独自の成型フレーム。オール鉄製の強靭構造。軽量なVCT1.25SQ×3cケーブルを採用。
用途屋外用で建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントに最適!
定格電圧(V)125
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋外
特性防雨、アース付
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1
コンセント形状接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
色ブラック
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
トラスコ品番370-3428
種別屋内用
質量(kg)1
コンセント個数3
電線太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4C
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
メーカー各社のフォークリフトに適合したプラグを採用しています。
耐久性に優れたプラグを採用しています。
ケーブルは耐熱性に優れた2PNCTケーブル太さ3.5mm2、芯数4(C)を採用しました。
ケーブル許容電流32Aです。
1次側は切りっぱなし、2次側は定格440V 40A 3P接地付フォークリフトプラグ付です。
色黒
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線仕様-芯数4
特性アース付
標準型【温度センサー付】現場のサブリールとして、ご家庭にも一台。お求めやすさの究極です。使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止します。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
定格電圧(V)125
コンセント個数4
芯数2P
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7
コンセント形状接地2P 15A 125V
特性防雨
電線仕様-種別ソフトVCT
使用場所屋外
仕様過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)0.6
コンセント個数1
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
用途建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨
質量(kg)3.5
コンセント個数4
定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329
電線長さ(m)15
プラグ防雨型2P・125V・12A
ケーブルVCT 1.25mm2×2C
使用場所屋外
特性防雨
標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
質量(kg)2.5
仕様防塵
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵
アウトドアシーンにも調和する「デザートカラー」。雨天でも安心・安全な屋外用防雨型。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋外での電源延長に。
質量(kg)4.4
コンセント個数4(防雨キャップ付)
定格電流(A)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
塗装色デザートカラー
心数(C)2
使用場所屋外
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)0.8
コンセント個数2
定格電流(A)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205
電線長さ(m)5
芯数2P
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
用途製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
電線長さ(m)30
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
特性防塵、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番851-3842
材質(円盤)樹脂製
質量(kg)10
コンセント個数2
限度電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
特性防塵
電線仕様-種別VCT
定格電圧(V)125
コンセント個数4
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
アウトドアシーンにも調和する「ミリタリーグリーン」。実用性と堅牢性に優れたリール。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギア)とHATAYAとのコラボ商品。
用途屋内での電源延長に。
質量(kg)4.6
コンセント個数4(防塵シャッター付)
定格電流(A)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-種別VCT
塗装色ミリタリーグリーン
心数(C)2
使用場所屋内
1台
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
シンプルで使いやすいコードリールです。
用途建設・建築現場。塗装業。メンテナンス。土木工事。DIY。
電線太さ(mm2)1.25
危険な電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー内蔵!。現場の安全を最優先に考えた高性能リールです。
電圧(V)250
長さ(m)2
トラスコ品番851-3585
質量(kg)0.25
色エメラルドグリーン
摘要手巻き式
許容電流(A)12
太さ(mm2)1.25
コンセント形状2P 15A 125V
心数(C)2
巻取形式手動巻き
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
標準型(温度センサー付)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。
コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。
Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。
長さ(m)10
特性防雨、防塵
電線仕様-種別VCT1
使用場所屋外
仕様防塵
質量(kg)2.5
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)6
芯数2股
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
質量(kg)0.77
トラスコ品番827-5581
寸法(mm)171×162×72
色アーバングレー
タイプ自動巻取式・温度センサー内蔵
許容電流(A)12
ケーブル耐熱コード
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
巻取形式自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
これからのスタンダードシンプルデザインの防雨型コードリールです。安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機やイルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。コンセントの防雨、防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプです。
定格125V / 5A
コンセント形状2P×4個
電線仕様VCT 1.25(mm2) ×2C
関連資料(1.62MB)
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)10
コンセント形状2P 15A 125V
色レッド
電線仕様-種別ソフトVCTF
トラスコ品番370-4581
質量(kg)1.11
コンセント個数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(kg)0.77
トラスコ品番827-5580
種別耐熱コード
色アイボリー
長さ(m)5
許容電流(A)12
太さ(mm2)1.25
心数(C)2
巻取形式自動巻き
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。
質量(kg)0.3
色バーガンディー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
コンセント個数2
漏電遮断器仕様過負荷
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋外
特性防雨、アース付
屋内用延長コードです。
ホコリや塵が入らない防塵キャップ付です。
電線長さ(m)20
特性防塵
色レッド
電線仕様ソフトVCTF2.0mm2×2C
使用場所屋内
トラスコ品番827-8978
コンセント形状2P 15A 125V
電線仕様-芯数2C
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100
電線長さ(m)10
芯数2P接地
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)3
特性防塵
巻取形式自動巻き
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。
質量(kg)1.0
コンセント個数2
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215
電線長さ(m)8
芯数2P
電線仕様-種別VCTFK
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)
使用場所屋内
漏電遮断器付【接地付】引出しコンセントに加え、ドラム本体にもコンセントを装備したマルチタイプ。
引出しコンセントからリール本体まで万全を期した安心設計・完全防雨仕様。
二次側防雨型トリプルコンセントで通電確認ができるパイロットランプ付。
寝かしても使える安定フレーム。
ニュートビプラグは防雨型2P/2P接地付コンセントのどちらにもピッタリはまる新型プラグです。
一次線はコードラックに巻き付けてスッキリ収納。
ケーブルの落下を防ぐフック付。持ち込み許可ラベル等が貼れる便利なネームプレート付。
質量(kg)9.7
トラスコ品番826-5682
漏電遮断器仕様過負荷
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨、アース付
1台
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
摘要3P三ツ口コンセント
コンセント個数3
芯数3P×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×3C
ライフスタイルに合わせて選べる4カラー展開!あなたの好きな色で日常を彩ります。金属面に取り付けられるマグネット付きです。電線でごちゃつく周りをスッキリさせます。使った後は巻き取ってコンパクトに収納!プラグが本体内にピタッと収まるので電線がバラける心配がありません。壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。軽量・コンパクトなのでカバンに入れても邪魔になりません。背面マグネットで金属面にピタッ!。ホテルなど外出先での電源延長に最適な屋内用2mリール
質量(kg)0.25
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)2
電線仕様VCTFK1.25mm2×2C
電力(V/A)125/6
名古屋の大人気スイーツ「ぴよりん」がコードリールになった!。ワンタッチでコードを巻き取る「自動巻き取りタイプ」。使う時だけコードを出して使わない時は巻き取って収納できるちょっとした時に便利な屋内用コードリールです。コード収納式なので使うときだけコードを引き出せます。使い終わったら、ツマミを引くとスルスルと自動でコードを巻き取ります。PC作業時の電源や、家電の電源延長用として最適です。合計最大1000Wまで使用できます。(コードを全長引き出して)。危険なコードの溶解・焼損を防ぐ温度センサーを内蔵しております。コードの異常な温度上昇を感知した場合には70℃前後でコンセントへの電源の供給をストップさせる機能がついています。
質量(kg)0.8
定格製品:125/7(V/A)
コンセント形状2P×2個
電線長さ(m)5
温度センサー〇
電線仕様耐熱ゴムコード1.25mm2×2C(許容電流:10A)
関連資料(1.99MB)
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
定格電圧(V)100
電線長さ(m)10
芯数2P
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
巻取形式自動巻き
アースチェック&温度センサー付。
パーティー機材等にぴったり。
持ち運びにかさばらないボックス型。
接地アダプターも収まる小物入れ付。
ハンドルツマミ部分が引き出させるので巻き取りがスムーズです。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップする温度センサー付(自動復帰型)。
簡単な操作でアースが確実にとれているかを確認することができ、アースが不完全なことによる感電事故を防ぐことができるアースチェック付。
質量(kg)2.02
トラスコ品番851-3589
長さ(m)10
定格電圧(V)125
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
特性アース付
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。
質量(kg)4.9
トラスコ品番826-5697
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
特性防塵
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
標準型【接地・温度センサー付】ケーブルの放熱効果を高める円盤の抜き文字付。コンセント内部へのゴミやホコリの侵入を防止する防塵シャッター。アースピンのスライドにより2P/2P接地付コンセントのどちらにでも接続できるフキュートビプラグです。本体を構成する主部品はオール鉄製です。コンセントはフェノール樹脂製で高負荷にも安心。防塵キャップが付いてホコリの侵入を防ぎます。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
質量(kg)7.2
長さ(m)30
定格電圧(V)125
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
特性防塵、アース付
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置10W、高輝度LED
電線の溶解・発火を防ぐ温度センサー付です。
寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブルです。
ケーブルを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えるラチェット式ストッパーです。
防じんシャッター付四ツ口コンセント仕様です。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。
最大130度の首振りが可能です。
用途天井、壁面、柱などに
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様コンセント防じんシャッター付
トラスコ品番851-3602
セット内容一次側電線1m、本体取付金具一式
質量(kg)4.6
材質(本体)樹脂
コンセント個数4
定格電流(A)6
芯数二相
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線仕様-心数(C)2
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
1
2
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。