小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)。上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。
付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルト
トラスコ品番210-9977
質量(kg)8.47
切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)
最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
アズワン品番64-8512-28
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。