Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル
トラスコ品番776-5576
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
適合バッテリーEZ9L54
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
高負荷作業に強い。
用途ネジ締め、穴あけ
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm9約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40N[408]
充電時間(分)60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)218×248×63
質量(kg)2.15(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
保護等級IP56
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード
トラスコ品番422-9193
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
用途ネジ締め、穴あけ、モルタル/レンガ穴あけ
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)4.2
回転数(min-1[r.p.m])高速/160~1650、低速/50~430
ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約370本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約640本
穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約50穴Highモード/ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約13穴Highモード/ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約17穴Lowモード/塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約50穴Highモード/ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約45穴Lowモード/ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約45穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約50穴
穴あけ能力(振動ドリル)(mm)(目安・フル充電で)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約200穴Highモード/コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約110穴
チャック(mm)キイレスチャック(1.5~13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速/13.9[142]、低速/40[408]
充電時間(分)60
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L51)(別売)
寸法(全長×全高×幅)(mm)235×248×63
質量(kg)2.3(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
打撃力(kN[kgf])約3[300]
打撃数(min-1[回/分])高速/2880~29700、低速/900~7740
保護等級IP56
付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)
振動固定カム方式
仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、固定カム式(モルタル・レンガ)~Φ13/Highモード、(サイディング)~Φ80/Highモード・~Φ125/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード
振動3軸合成値(m/s2)6.9
トラスコ品番422-9461
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番776-5622
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリーリチウムイオン
打撃力(kN[kgf])約3[300]
バッテリー容量(Ah)5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
振動固定カム方式
回転数(min-1[回/分])高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。