電動工具 :「蓄電池」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の2.4V商品で使用可能! 電池容量約2.3倍!
適合ドリルドライバー(EZ6220X)、シーリングガン(EZ3651)、充電器(EZ0L11) トラスコ品番422-9495 質量(kg)0.15 タイプNタイプ バッテリーニッケル水素電池
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

適合EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614 トラスコ品番395-0263 質量(g)710 タイプNタイプ バッテリーニッケル水素電池
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)7.2Vニッケル水素電池
質量(g)340 タイプHタイプ バッテリーニッケル水素
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電池パック(ニッケル水素電池)
適合充電ハンマードリル(EZ6813、EZ6812、EZ6811)充電パワーカッター(EZ3513、EZ3511、EZ3512、EZ3510) 質量(g)1350 タイプNタイプ バッテリーニッケル水素
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V)) ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番419-8387 質量(g)960 消費電力(W)198 充電時間(分)(LNタイプ)【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm)145×198×42 本体質量(g)630 回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200 適合バッテリーEZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301 質量(g)560 タイプHタイプ バッテリーニッケル水素電池
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番360-8247 質量(g)900 消費電力(W)198 充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19分、フル充電約38分)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22分・フル充電約41分)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27分・フル充電約50分)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様停電補償用蓄電池:リチウム電池/1個
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321 質量(g)570 消費電力(W)33 充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。 きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。 充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81 バッテリーリチウムイオン電池
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
質量(kg)1.85 チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) ライト機能LEDライト:スイッチ連動
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

適合充電ドリルドライバー(EZ6181、EZ6481、EZ6482) 充電インパクトドライバー(EZ6581、EZ6582) 充電ドライバースミ打ち8(EZ6780) 質量(g)440 タイプHタイプ バッテリーニッケル水素電池
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

セット内容1.5Ah(LAタイプ)リチウムイオン電池(EZ9L21)、急速充電器(EZ0L21) バッテリーリチウムイオン
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

長さ(mm)143 幅(mm)73 高さ(mm)249 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーEZ9L54 付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース トラスコ品番118-9895 質量(kg)9.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000 締付ボルト(本数)普通ボルト:約1900本、高力ボルト:(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

EZ1HD1X-B EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100 方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》 バッテリー電圧(V)14.4/18 LEDスイッチ連動 回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

2015年度グッドデザイン賞受賞 【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【世界最短(※)117.8mm】 狭所、足場で取り回しがラク。 ヘッド先端より電池を10mm後方に配置し、作業しやすさに配慮しました。 (※充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて(2015年1月5日現在/メーカー調べ) 【長時間作業でも疲れにくい】 グリップのほぼ中心に重心があるセンターバランス設計。長時間作業の疲れを軽減します。 【締めやすさを革新】 芯ブレを抑制しカムアウトを軽減。 ハンマーはバネのチューニングと魚道の最適化で打撃時の衝撃を抑制し、カムアウトを低減しました。 駆動部カバーには、芯ブレの少ない軸受方式を採用。110mmのロングビット先端で、振動幅はわずか約1.4mmです。(メーカー調べ) 【スピードコントロール】 スイッチの引き始めに回転が速すぎたり、引き絞った時に急激に回転が上昇しない、滑らかなコントロールを実現しました。 【長く使えて経済的】 ブラシレスモーターにより、従来ブラシモーターと比較して寿命が約2倍になりました。ハイブリッドスイッチを採用し、従来メカスイッチと比較してスイッチ寿命も約2倍に。 (メーカー調べ) 【M12高力ボルト30,000本以上の耐久性】 モーター軸折れ、スイッチ不良などを低減します。 モーターには、軸折れを防ぐためにΦ5mmの太径の軸を採用し、強度を確保しました。 スイッチ振動部には金属を採用し、摩耗に対する強度を確保。 アンビルは材質を見直して強度をアップ。耐衝撃性をさらに向上しました。 【あらゆる作業で締めやすさを追求】 「テクス用モード」を新搭載。スイッチ操作では加減しにくい短めのテクスネジ締めに適したチューニングで、ネジ頭が飛ぶのを低減しました。 強モード:長いネジ締め、ボルト締めに 中モード:化粧材などのネジ締めに 弱モード:石膏ボードなどへの仕上げのネジ締めに テクス用モード:盤や配管支持具などのテクスネジ締めに 【防水「IP56」】 だから、タフ。急な雨にもあわてずに済みます。
用途カウンターの造作、収納設備の固定、床下での補修作業などに。 足場の組み立て・解体、足場での外壁板金工事や器具取付などに。 既存設備・配管などがある入り組んだ場所での作業に。 質量(kg)(別売電池パック装着時)(18V 3.0Ah) 1.5、(18V 5.0Ah)1.7、(18V 4.2Ah)1.65、(14.4V 5.0Ah)1.6、(14.4V 4.2Ah) 1.55、(14.4V 2.0Ah)1.3 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法13) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売電池パック装着時)(18V 3.0Ah) 118×226×66、(18V 5.0Ah) 118×242×66、(18V 4.2Ah) 118×242×66、(14.4V 5.0Ah) 118×234×66、(14.4V 4.2Ah) 118×234×66、(14.4V 2.0Ah) 118×220×66 適合純正電池型番EZ9L54、EZ9L53、EZ9L51、EZ9L48、EZ9L47、EZ9L46、EZ9L45 使用充電器EZ0L81 振動3軸合成値(m/s2)13.2
1台
22,980 税込25,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)7.2V電池パック・充電器セット品
エコ商品
定格容量7.2V 1.9Ah 充電時間実用充電:45分 フル充電:約55分 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器EZ0L21 取扱説明書(1.17MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)電池端子セット
充電式ケーブルカッター用 電池端子セット
1個
179 税込197
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
頑丈なアルミ製。 本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります